マイクロプレートミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「マイクロプレートミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブ ミキサー」、「プレートシェイカー」、「プレート遠心機」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番 1-5173-01 質量(kg) 約1 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A モーター DCモーター 電源コード(m) 2.5 プラグ 2Pタイプ 撹拌方式 偏芯撹拌方式 プレートホルダー(mm) 内寸法:90×130×14.8
1台
52,900 税込58,190
当日出荷

チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別 MAX約1500rpm アズワン品番 3-7027-01
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
回転数(min-1[r.p.m]) 1000~2500 質量(kg) 約0.8(マイクロプレート除く) 電源 AC100V 50/60Hz 0.4A モーター DCモータ・定電圧制御 振幅(mm) 1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×66
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
アズワン品番 1-7573-01 質量(kg) 約6.7 回転数(min-1[r.p.m]) 300~2200 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A モーター DCモーター 電源コード(m) 2 プラグ 3Pアース付コード 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×122 撹拌方式 偏芯撹拌方式 プレートホルダー(mm) 内寸法:260×90 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
74,900 税込82,390
翌々日出荷

1個
159,000 税込174,900
12日以内出荷

マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別 digital アズワン品番 61-0005-97
1式
299,800 税込329,780
4日以内出荷

キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。 オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番 2-6863-01 仕様 本体 付属品 ミキシングキャップ・3インチプラットホーム 質量(kg) 4 回転数(min-1[r.p.m]) [3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX) 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×165×165 操作方法 連続またはタッチスタート
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

マイクロプレート2枚。新型プレートホルダーで更に着脱が容易になりました。バイブレーションによる振動でミキシング。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 質量(kg) 3 電源 AC100V 50/60Hz 4.4W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 176×339×110 タイマー 60分または連続運転
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷


連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品 カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用) 寸法(mm) 137×267×114 容量 マイクロプレート×2 電源(V) AC100(50/60Hz) 表示 (時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃) 4~40 アズワン品番 64-0975-57 タイマー 1秒~160時間 軌道直径(mm) 3.5 使用環境湿度(%) 20~85
1個
85,980 税込94,578
12日以内出荷

マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
モーター 【撹拌】DCモーター 撹拌方式 偏芯 外寸(mm) 270×270×122 電源(V) AC100(50/60Hz)1A 電源コード(m) 2(3Pプラグ・アース付き) 回転数(min-1[r.p.m]) 100~2000
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg) 約5.6 回転数(min-1[r.p.m]) 200~1500 電源(AC100V) 50/60Hz サイズ(mm) 280×278×126 アズワン品番 4-4969-01 タイマー 1分~99時間59分 回転幅(mm) 3(水平)
1個
103,860 税込114,246
当日出荷

コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様 消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000 付属品 標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21) 質量(kg) 2.9(アタッチメント無し) 電源 AC100~240V 50/60Hz 電源コード(m) 1.3 サイズ(mm) 148×205×63 アズワン品番 1-3191-11 軌道直径(mm) 4.5
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷


コーニング低速シェーカー
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm) 255×320×160 質量(kg) 5 電源(V) AC120(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 3~60 耐荷重(kg) 5 電源コード(m) 1.5 アズワン品番 1-2237-01 振盪方式 旋回方式 振盪台寸法(mm) 300×300
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm) 115×230×60 モーター 高回転DCブラシモーター 材質 アルミダイキャスト 質量(kg) 2.1 電源 AC100V 50/60Hz 運転方式 自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm) 4.5 モーター出力(W) 17.3 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラックです。
用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラック 仕様 マイクロプレート搭載数:2枚 適合機種 MT-400
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg) 6.6 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1500 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A モーター DCブラシレス インバータ制御 プレート 4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm 振幅(mm) 片側0.9 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×236×163(プレート台含む) タイマー 6秒~16時間 振盪方式 エキセン式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm) 319×220 電源 AC100V・50/60Hz 消費電力(W) 25 質量(kg) 4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)