マイクロヘックスローブレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「マイクロヘックスローブレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八角 レンチ」、「トルクス 工具」、「ヘックス レンチ」などの商品も取り扱っております。
精密機器に最適なヘックスローブレンチ 収納に便利なホルダーです。 イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に 形状 L型 材質 クロームバナジウム鋼 先端形状 ヘックスローブ
1セット(8本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ
材質 レンチ:S2、ホルダー:PE 質量(g) 40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 台紙:100×65×20
1セット(8本)
1,998 税込2,198
当日出荷

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸) ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン 先端形状 トルクス 商品構成 セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 仕様 トルクスネジ用 先端形状 マイクロヘックスローブ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質 高級特殊合金鋼 加工 クロームメッキ加工 対応 いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
1,698 税込1,868
当日出荷

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状 L型 セット内容 T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプ ロング 寸法L(mm) T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度 HRC51 寸法l(mm) T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状 トルクス(ヘックスローブ) 関連資料 (0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質 クロームバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めに 形状 L型 トラスコ品番 859-2195 材質 クロームバナジウム鋼 レンチサイズ(mm) 3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
1セット(7本)
569 税込626
当日出荷

ParkTool(パークツール)トルクスタイプレンチセット
L字タイプのトルクスタイプレンチ。 ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。
付属品 レンチホルダー セット内容 T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 先端形状 トルクス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
仕上 黒染 トラスコ品番 384-9376 セット内容 T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 材質 SNCM・V 質量(g) 241 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 熱処理 55~58HRC
1セット(9本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状 六角
1セット(7本)
429 税込472
当日出荷

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容 (対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様 ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番 368-8844 形状 L型 質量(g) 25 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ
材質 レンチ:CR‐V、ホルダー:PE 質量(g) 340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 台紙:245×90×30
1セット(9本)
1,398 税込1,538
翌日出荷

使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズ TH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) アセテート樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)