マイクロペンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「マイクロペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロラジオペンチ」、「先曲がりラジオペンチ」、「先細 ペンチ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 130 仕様 つかむ、はさむ、まわす、切る トラスコ品番 859-2053 材質 本体:カーボン鋼 グリップ:PVC 切断能力(Φmm) 鉄線 1
1個
499 税込549
当日出荷

連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。 寸法(mm) 115 全長(mm) 115 材質(本体) :S55Cニッケル合金メッキ 材質(グリップ) PVC(二重) 切断能力(Φmm) 鉄線 約0.8 切断能力(Φmm) 銅線 約1
1個
529 税込582
当日出荷

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。
用途ホビーでの、つかむ、切る作業。 材質 炭素工具鋼 形状 成型G 材質(グリップ) 樹脂 切断能力(mm)軟鉄線 0.8
1個
499 税込549
当日出荷

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm) 166 仕様 ばね付 トラスコ品番 276-2811 質量(g) 98 先端 先長 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm) 118 トラスコ品番 828-3582 質量(g) 70 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 14 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 20 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.2 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 120 質量(g) 75
1個
499 税込549
当日出荷

工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm) 115 材質 S55C 全長(mm) 115 刃部硬度 HRC55~60° 仕上処理 焼入(完全熱処理)
1個
439 税込483
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 125 質量(g) 74
1個
499 税込549
当日出荷

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm) 116 トラスコ品番 120-4882 材質 CRV2 寸法(mm) 113 質量(g) 40 硬度 HRC42±2(刃部) 先端形状 ギザなし 切断能力(Φmm) 鉄線 - 切断能力(Φmm) 銅線 - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

滑り難く、手に馴染む、ラバーグリップハンドル。黒地に赤いライン入りで、目立つ頑丈なハンドル。
用途モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ミニペンチ
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm) 110 質量(g) 85 切断能力(Φmm) 硬線 1.6 切断能力(mm)銅 9.0 切断能力(Φmm) アルミ線 9.0 切断能力(Φmm)中硬線 2.5
1丁
5,298 税込5,828
欠品中

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm) 150 バネ 有り 全長(mm) 150 質量(g) 48 寸法d(mm) 47.5 寸法e(mm) 7.5 寸法b(mm) 9.5 寸法h(mm) 1.3 切断能力(Φmm) 軟線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 寸法c(mm) 6.8 寸法g(mm) 1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 130 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
629 税込692
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ 無し 材質(グリップ) 塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

確実につかんですべらない強力型 従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。
質量(g) 56 硬度HRC 42 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。フラットでギザなしの口です。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 125 質量(g) 78
1個
499 税込549
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度 HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類 ねじプライヤ 寸法F(mm) 7.5~8.5 使用範囲(mm) 小ねじ:3~13.5・M1.6~M6。六角ねじ:3~13 寸法E(mm) 2.5~3.5 材質(グリップ) エラストマー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)