マイクロホルダのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
790件の「マイクロホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロメーターケース」、「収納ケース」、「ミツトヨ マイクロメーター ケース」などの商品も取り扱っております。
ニューストロング販売マイクロメーターホルダー
マイクロメーター25mm~100mm用
用途マイクロメーターの保持 仕様 角度調整可能 トラスコ品番 176-4881 長さ(mm) 160 幅(mm) 115 高さ(mm) 115 質量(g) 1030
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
材質 口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 高さ(mm) 80(シャフトからジョーの上部) 質量(g) 100 最大開口(mm) 12.7 口幅(mm) 12.7 口深(mm) 24.1 アズワン品番 64-7864-54
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm) 0~22 首振角度(°) 水平0~約120 質量(kg) 1.1 ベース寸法(mm) 155×105×H115
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ 156
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロモップ400専用ホルダー。丈夫で軽い樹脂製です。
用途マイクロモップ400用ホルダー 幅(mm) 400 高さ(mm) 140 質量(g) 340
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

小さいステージでの利用が可能です。
アズワン品番 61-7000-40
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番 722-4141 取付可能対象 マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上 クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじ U5/16 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本体をはさみ付けてスタンドに取り付けるためのプラスチック製標準ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 材質 プラスチック 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 17 口幅(mm) 16 口深(mm) 8 主な用途 精密加工作業 トラスコ品番 809-6212 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 幅(mm) 20 全長(mm) 30 材質/仕上 鉄/ニッケルメッキ仕上 高さ(mm) 20 質量(g) 130 クランプ最大口開き(mm) 17
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ 156
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 7 口幅(mm) 35 口深(mm) 12 材質(本体) ポリカーボネート 主な用途 精密加工作業 材質 本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm) 41 高さ(mm) 35 幅(mm) 35 締付力(kN) 2.9 トラスコ品番 819-3744 質量(g) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

接続方法 プリント基板取付 種類 ヒューズホルダ 取付方式 基板用取付 絶縁抵抗(MΩ) 100(500VDC) 接触抵抗(mΩ) 10(5VDC 100mA) リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーハウスマイクロプレートボルテックスミキサー用アクセサリです。
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 マイクロプレート4枚を使用する際のアクセサリ。
アズワン品番 64-0975-74
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷


マイクロスプレー用の収納ホルダーになります。ベルトに固定するので、ベルトをしていないと使用できません。
用途霧吹きスプレー用ホルダー 高さ(mm) 225 質量(g) 25 底径(Φmm) 80
1個
939 税込1,033
当日出荷

GRシリーズ用マイクロチューブホルダー マイクロチューブを計量するためのホルダー 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷