マイクロホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「マイクロホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロホース SPK-1C」、「グリス 注入口」、「グリスニップル ボタンヘッド」などの商品も取り扱っております。
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別 非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径 NPT1/8 タイプ チャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質 本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別 非危険物 適合ホース ヤマダ SPK-2C
1セット(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 材質(シャフト) 塩ビ 危険物の類別 非危険物
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 エスコ品番 EA991BC-16 全長(mm) 41 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ M10×1
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品 ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL) カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g) 670 油槽径(Φmm) 35.7 最大吐出圧力(MPa) 19.6 最大圧力(MPa) 19.6 充填方法 手詰め、カートリッジ交換 適合グリース シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

寸法(全長)(mm) 91 トラスコ品番 121-8395 種別 ボタンヘッド 質量(g) 170 危険物の類別 非危険物
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプ ボタンヘッド 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ ピンタイプ 仕様 黄銅メッキ付
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様 90°カプラー 適合 【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番 EA991CN-103 寸法(mm) 78×30 危険物の類別 非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質 本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別 非危険物 適合ホース ヤマダ SPK-1C
1セット(3個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプ チャッキングなし 形状 狭所用ストレート 接続口径 NPT1/8 全長(mm) 120
1個
379 税込417
当日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ピンタイプ用。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用 エスコ品番 EA991CG-3A 全長(mm) 436 危険物の類別 非危険物
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品 カートリッジ1本。ノズル(G-250NS) トラスコ品番 373-3441 容量(mL) 400 質量(g) 1950 寸法L(mm) 360 寸法l(mm) 250 排出容量(mL) 1.45(1回当たり) 排出圧力(MPa) 最大25 チューブ径(Φmm) 56 危険物の類別 非危険物
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合 【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番 EA991CN-104 危険物の類別 非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプ ボタンヘッド 材質(本体) SUS303 二面幅(mm) 17
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプ ピンタイプ 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)