- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マイクロメータースタンドのおすすめ人気ランキング
マイクロメータースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新101件の「マイクロメータースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミツトヨ スタンド」、「ノギススタンド」、「ダイヤルゲージスタンド」などの商品も取り扱っております。
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)
0~22
首振角度(°)
水平0~約120
質量(kg)
1.1
ベース寸法(mm)
155×105×H115
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ
156
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ
156
仕様
ネオプレンパッド(Φ12.7mm)
エスコ品番
EA525MK-10
全高(mm)
109
深さ(mm)
(口)21
角度調整範囲
傾斜:90°、回転:360°
最大開口(mm)
12.7
サイズ(mm)
(ボルトサークル)Φ109.5
口深(mm)
21
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。
長さ(mm)
160
幅(mm)
118
高さ(mm)
115
適合
(マイクロメーター)25~100mm用
質量(kg)
0.99
トラスコ品番
415-3049
材質
本体:アルミ
最大口開き(mm)
10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。
適合
(マイクロメーター)25~100mm用。(ノギス)100・150・200mm
トラスコ品番
415-3057
材質
本体:鋳物
長さ(mm)
160
幅(mm)
112
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
85
最大口開き(mm)
18
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マイクロメーター25mm~100mm用
用途マイクロメーターの保持
仕様
角度調整可能
トラスコ品番
176-4881
長さ(mm)
160
幅(mm)
115
高さ(mm)
115
質量(g)
1030
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エスコ品番
EA725E-5
材質
スチール
サイズ(mm)
120(W)×160(D)×130(H)
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
仕様
測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ
293
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級
IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)
2.5
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台
石材
仕様
滑り止めゴム足付
エスコ品番
EA725E-6
材質(本体)
鋳鉄
角度調整範囲
90°
サイズ(mm)
115(W)×160(D)×115(H)
くわえ幅(mm)
0~18
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。
質量(kg)
3.4
ベース寸法(mm)
80×80
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持
材質
本体:鋳鉄
材質(本体)
鋳鉄
取付サイズ
外側マイクロメータ100mmまで
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
測定範囲(mm)
0.001~25
最小読取値(mm)
0.001
器差(μm)
±3
付属品
球面アタッチメント、電池フタ用スパナ
寸法(mm)
61×156×28
電源
リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.001
使用温度(℃)
0~40
測定力(N)
10
電池寿命(通常使用で約)
8ヶ月
材質(フレーム)
機械構造用炭素鋼
測定圧力
10N
本体サイズ(mm)
61×156×28
電池寿命
8ヶ月
材質(測定面)
超硬チップ
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
特性
●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)
0.01
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
3
平面度(μm)
0.6
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)
0.001~25
最小読取値(mm)
0.001
器差(μm)
±3
付属品
モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個
材質
フレーム:機械構造用炭素鋼
寸法(mm)
61×156×28
質量(g)
197
電源
リチウム電池CR2032×1個
電池寿命(通常使用で約)
8ヶ月
測定圧力
10N
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
数量の多い検査を効率的に行えます。
適合
マイクロメーター0~100mm用
材質
鋳鉄
寸法(mm)
120×170×47
質量(kg)
約1.1
開口寸法(mm)
18
アズワン品番
4-573-01
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷