- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンワイパー
- マイクロワイプのおすすめ人気ランキング
マイクロワイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新120件の「マイクロワイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーン ウエス」、「シェルパー」、「アンティコン」などの商品も取り扱っております。
サイズ30×30cm、大容量50枚のボックス入りマイクロファイバークロスです。
超極細繊維のマイクロファイバー生地なので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途清掃用、水分・油分の拭き取り用のウエスとして
混率(%)
ポリエステル88、ナイロン12
寸法(cm)
約30×30、箱:約20×20×18
質量(g/枚)
約18
入数
1箱(50枚)
1箱(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズ(inch)
9×9
材質
ポリエステル
クラス
10
吸水量(mL)
423/m2
1箱(150枚×10袋)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス
1000~10000
材質
セルロース(キュプラ)100%
メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。
親水剤を付与し吸水力が向上。
素材は吸油力に優れるポリプロピレン。
青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。
色
青
材質
ポリプロピレン100%、不織布
厚さ(mm)
0.45(±0.08)
シートサイズ(mm)
310×350
目付(g/m2)
70(±7)
1パック(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質
レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス
100
材質
ポリエステル超極細繊維
色
ホワイト
生地
ニット
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
クラス
100
仕様
クリーンパック仕様
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
ISO規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
クラス
100
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。
シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
用途企業、教育機関の実験・研究室。
ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。
色
ホワイト
材質
晒パルプ
厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。
色
ホワイト
材質
ポリエステルレギュラー繊維
生地
ニット
コストパフォーマンスに優れた不織布ワイパーです。
クラス
1000
材質
ポリエステル30%、セルロース70%
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色
ホワイト
材質
パルプ
質量(g)
約130
1枚の寸法(mm)
約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×約120×約56
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質
パルプ
色
ホワイト
シリーズ
キムワイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に
クラス
100
材質
ポリエステル100%
目付(g/m2)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス
1000~10000
仕様
未洗浄品です。
材質
ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)
粒子の大きさ0.3μm:25。粒子の大きさ0.5μm:20。粒子の大きさ1.0μm:14。粒子の大きさ2.0μm:6。粒子の大きさ:5.0μm:1
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス
100
材質
ポリエステル100%
包装形態
スタック包装
切断方法
ヒートカット
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
クラス
1000~10000
種別
ニットワイパー編み
低発塵・吸液性が良く、強度があります。
端面をなるべく内側に折り込んでいるC折なので発塵が少ない。
コストパフォーマンスの高いワイパーです。
シートサイズ(mm)
250×250(C折り:125×125)
クラス
10000
材質
レーヨン70% PET30%
1袋(100枚)
¥639
税込¥703
当日出荷