マイクロ2ヒューズ電源取り出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「マイクロ2ヒューズ電源取り出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ電源コネクター」、「ヒューズ 電源 取り出し 分岐」、「マイクロ2ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合 適合電力(V/W):DC12/60以下 許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 太さ(sq) 0.75
1袋(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm) 165 定格電流(A) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 16
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ マイクロ2ヒューズ
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(21個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A) 15
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 15.3×9.1×3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
用途10Aアクセサリー用 電流(A) 10
1本
599 税込659
当日出荷

ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。 ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。 装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。 必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
ブラック 適合車種 汎用
1個
349 税込384
当日出荷

車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質 (スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮 全長(mm) 145 最大電流(A) 20 コード長さ(mm) 100 コード径(Φmm) 2.7 太さ(sq) 0.75(AWG18) 使用可能電圧(V) DC12/24
1袋(10個)
3,294 税込3,623
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換 寸法W(mm) 9.1
1セット(5個)
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm) 165 最大電流(A) 10 アズワン品番 64-7915-95 ケーブルサイズ(AWG) 16
1袋(5本)
3,840 税込4,224
翌日出荷

マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に 仕様 管ヒューズ5A付 許容電流(A) 5 使用可能電力(合計)(W) DC12V60WDC24V60W以下 電線長さ(m) 約2 ヒューズ (交換)15A RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線サイズ(sq) 0.75相当
1個
899 税込989
当日出荷

全長(mm) 165 タイプ ミニ平型 最大電流(A) 20 電線仕様 16AMG RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 165 タイプ 低背 最大電流(A) 20 電線仕様 16AMG RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 取扱説明書 (0.4MB)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。 セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個 電流(A) 5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約11×8.75×3.91
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷