- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- マイクロSD 2Gのおすすめ人気ランキング
マイクロSD 2Gのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「マイクロSD 2G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロSDカード 32GB」、「マイクロSD 4G」、「TFカード」などの商品も取り扱っております。
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラス
CLASS10
デジタルカメラや携帯電話のデータに最適。microSDカード2GB
容量(GB)
2
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)
11×15×1
質量(g)
0.4
種類
microSDHCメモリーカード
保証期間
5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)
-25~85
フラッシュ
TLC NANDフラッシュ
動作電圧
2.7V~3.6V
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)
(最大)95
書込速度(MB/s)
(最大)45
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラス
V30
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
種類
マイクロSDHCメモリーカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×11×1
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
防水保護等級
IPX7準拠(本体のみ)
メモリ規格
microSDHC
SDスピードクラス
CLASS4
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプ
SLC
規格
microSD
寸法(mm)
15×11×1
保証期間
1年間
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。
用途microSDをSDに変換するアダプター。
インターフェイス
(パソコン側)SD。(デバイス側)microSD
付属品
ケース付
質量(g)
約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
保証期間
1年
対応メディア
microSD
1個
¥538
税込¥592
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格
SDメモリーカード規格準拠
電源電圧(V)
2.7~3.6
インターフェース
UHS-I
転送速度(MB/sec)
読み出し:最大80
SDスピードクラス
class10(c10)
UHSスピードクラス
class1(U1)
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)
15×11×1
質量(g)
0.5
動作電圧
2.7V~3.6V
動作温度(℃)
-25~85
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.0×11.0×1.0
インターフェイス
microSD
転送速度(MB/sec)
読み出し:30
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
Class10、UHS-I、U1
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。
スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。
SD変換アダプタが付属しています。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.0×11.0×1.0
インターフェイス
microSD
メモリ規格
microSDHC
SDスピードクラス
Class4
種類
SDHCカード
SDスピードクラス
CLASS10
安心の国内サポート・メーカー1年保証。スマホに最適。
仕様
ファイルシステム:FAT32
付属品
SDカードアダプタ
種類
microSDHCカード
外形寸法(mm)
11×15×1
準拠規格
mircoSDHCクラス10
保証期間
ご購入後1年メーカー保証
転送速度(MB/sec)
(最大読み出し)50、(最大書き出し)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
SDHCカード
メモリー容量
4GB
SDスピードクラス
CLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)
32×24×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCカード
使用環境温度(℃)
-25~85
動作電圧
2.7V~3.6V
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラス
CLASS10
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種
IB-ECT002、IB-MCT001
容量
32GB