マイクロusbメスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
118件の「マイクロusbメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB オスメス」、「マイクロUSB」、「type c マグネット」などの商品も取り扱っております。
仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = 横型。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 3A。定格電圧 = 30 V ac。シリーズ = WR-COM。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +85℃。。Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 (パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm) 3.8 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = スルーホール。USBタイプ = B。ボディ向き = 垂直。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 1.8A。定格電圧 = 30 V ac。シリーズ = WR-COM。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +85℃。。Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Micro USBコネクタ
仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = ライトアングル。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 1 A, 1.8 A。定格電圧 = 30 V。シリーズ = B。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +85℃。。TE Connectivity Micro-USBレセプタクルコネクタ. Micro USB SMTレセプタクルシリーズはコスト削減設計を採用し、高速データ機能と充電機能を1つのコネクタに統合しています。このUSB 2.0 micro USBレセプタクルコネクタは、USBファミリの中で最小のコネクタで、設計の自由度と柔軟性が高くなっています。このmicro USBコネクタは、堅牢性、耐久性、信頼性が高くなるよう最適化された設計で、数千回挿入しても安定な接続を確保します。. 特長と利点. 電力とデータ転送を1つのコネクタに統合することでコストを削減 小型サイズのため柔軟な設計が可能 接続を安定にする堅牢で耐久性の高い設計. 製品用途の情報. micro USBレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途は、携帯電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、GPSユニット、リーダー、家庭用電子機器、タブレット、デジタルカメラ / ビデオカメラなどです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ
仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = 垂直。定格電流 = 1.8A。定格電圧 = 30 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +85℃。シリーズ番号 = 105133。。Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
989 税込1,088
翌々日出荷

Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 穴径(Φmm) (部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 26×16 仕様 Vカット済み3枚続き 付属品 0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理 スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
規格 USB2.0 材質(シェル) 銅合金
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m) 0.1(コネクタ含む) ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種 USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド 2重シールド メッキ (プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 対応転送速度(Mbps) 480 オス形状 micro-B メス形状 USB(Micro-B)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種 USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン シールド 2重シールドケーブル 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 穴径(Φmm) (部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 26×16 仕様 Vカット済み3枚続き 付属品 0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理 スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
989 税込1,088
当日出荷

サンワサプライUSB microケーブル
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m) 約0.5(SR間) ブラック ケーブル径(Φmm) 2.5 UL規格 線材:UL2725 コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオス) 質量(g) 約9 対応機種 <パソコン>。USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコン。Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど。※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>。マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器。※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。 ケーブル スリム
1本
799 税込879
当日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種 USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ 金メッキピン ケーブル ツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps) 480(最大) インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
ブラック 質量(g) 約13 ケーブル長(m) 0.1 最大電流(A) 0.5 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB2.0/1.1 保証期間 6か月間 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.5 オス形状 USB (microBタイプ) メス形状 USB (Aタイプ)
1台
609 税込670
8日以内出荷

メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター
インターフェース スタンダードHDMIメス/ VGAオス / Micro USB電源インターフェース / 3.5mmオーディオインターフェース プラグ ニッケルメッキ 解像度 1080P 60Hz 伝送方法 VGA入力、HDMI出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ MS9282 材質(シェル) ABS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB型プラグ-XLR型プラグのケーブルです。USB型プラグをデスクトップやノートパソコン(WIndows 98SE/2000/XP/VISTA/7やMac OS X)に、XLR型プラグをマイクに差し込むと、マイクから入力された音声をデバイスの中に記録することができます。ただし、コンデンサマイクを使用する場合には、別売りされているファントム電源を購入されることが推奨されています。
仕様 ●解像度:16ビット 48/44.1kHz●THD + N(-3dBr):-76dB●S/Nラジオ:83dB●ダイナミックレンジ:80dB●48KHzにおける周波数応答:20-19KHz●信号入力範囲:0-2.8vpp●信号ブーストゲイン:+20dB●コネクタ:USBポートと3pin XLRポート●カラー:黒●ケーブルの長さ:3m アズワン品番 67-0382-45
1個
2,690 税込2,959
6日以内出荷

USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。 USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(mini-B)オス ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証、EU RoHS指令準拠 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器 ケーブル ツイストペアケーブル(通信線) シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 メッキ 金メッキピン ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

microUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルでUSB A端子を持つ機器の接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 端子形状 microUSB(メス)、USBA(オス) 対応 USB2.0データ転送 オス形状 USB・A メス形状 microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

オールホワイト構造 USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 ホワイト 長さ(mm) 127 高さ(mm) 9 質量(g) 7 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm) 17 ケーブル長(cm) 12.7 コネクタA USB Micro-B[5ピン] コネクタB USB Type-A[4ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 Micro USB Type-B[5ピン] メス形状 USB Type-A[4ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
479 税込527
翌々日出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)