- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- マイターのおすすめ人気ランキング
マイターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,523件の「マイター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「45 度 カット 治 具」、「除草剤 DCM」、「マイターゲージ」などの商品も取り扱っております。
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)
40
切断幅(mm)
90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木材を斜めに切る際、その角度を調節し、しっかりと固定。専用ののこぎりでカットします。
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×700×120
適合替刃
20-809
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
7.2
寸法E(mm)
12.4
仕上
シルバーアルマイト処理
材質
アルミ合金
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルトM4
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
歯数
30
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48~53HRC
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質
アルミ合金[AL]
長さ(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
790/本
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
正確な角度で切断できます。
90、45、22.5°の3パターン切断ができます。
ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに
全長(mm)
290
質量(g)
330
全幅(mm)
126
切断厚(mm)
40
切断幅(mm)
90
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
マイターゲージの角度を変えて、任意の角度で角度切りが可能
用途コントラクターソーCS-002使用時にワークセンターTWX7に取付けて使います。
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
スタンド付テーブルソー用の角度ゲージです。
用途スタンド付テーブルソー用の角度ゲージとして。
適合機種
TBS-255PA
目量
5°
設定範囲
0-45°(左右)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
歯数
25
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
日曜大工の必需品!。2x4や1x4木材の角度切りに!。切断可能幅:約90×厚さ約40mm。90、45、22.5°の3パターン切断ができます
全長(mm)
298
質量(g)
329
切断能力(厚×幅)
約40×90
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途マイカ線のコンパクト規格です。
材質
LDPE・HDPE複合
幅(mm)
9
芯数
2芯
長期持続効果(約5ケ月)の芝生用除草粒剤
用途そのまま散布する芝生用除草粒剤
有効成分
シアナジン・DBN・肥料等
性状
淡褐色粒状1mm~3mm
適合作物
日本芝(こうらいしば)
肥料の種類
N:P:K:Mg=11:8:7:3
農林水産省登録第(号)
22745
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ
剤形
粒剤
長期持続効果(約6ケ月)の芝生用除草粒剤
用途そのまま散布する芝生用除草粒剤
有効成分
シアナジン・ブタミホス・DBN
性状
類白色細粒
適合作物
日本芝、つつじ類
農林水産省登録第(号)
24797
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形
粒剤
22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。
4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。
作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。
プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
用途手鋸の切断用ガイドに
材質
ABS
角度(°)
溝:22.5、45、90
本体質量(g)
510
最大加工幅(mm)
100
加工寸法(mm)
(最大)高さ60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長期持続効果(約3ケ月)の芝生用除草シャワー剤
用途そのまま散布する芝生用除草シャワー剤
有効成分
アシュラム・トリクロピル
性状
無色澄明水溶性液体
適合作物
日本芝
農林水産省登録第(号)
24840
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形
シャワー剤
1個(900mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
1
関連資料
(0.11MB)
ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。
横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g)
約590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×17×10
切断可能寸法(mm)
【木材】約幅90・厚み75まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷