- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- マイタ歯車のおすすめ人気ランキング
マイタ歯車のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新148件の「マイタ歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイタギア」、「マイタギヤ」、「まがりばかさ歯車」などの商品も取り扱っております。
歯数
20
種別
成形マイタ
材質
ジュラコン(R)(M90-44)
減速比
1
形状
B1
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 8級
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯先円すい角L
49度48分
歯の基準面
穴
種別
ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質
S45C
減速比
1
形状
B2
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
モジュール
0.8
種別
ストレートマイタ
材質
S45C
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数
20
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48~53HRC
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れています。追加工せずに使用できる完成品です。
用途動力伝達用歯車。
歯数
20
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
歯数
25
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。小型、軽量の製品です。
用途動力伝達用歯車。
材質
SMF5040
2018年トラスコ掲載ページ
2 0127
モジュール
0.5
種別
マイタギヤ
材質
黄銅
減速比
1
JIS等級
4
歯数
16
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B2
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
51度00分
歯数
20
種別
プラスチックマイタ
材質
MC901
減速比
1
形状
B3
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様
●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220
アズワン品番
67-2341-18
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
歯数
20
減速比
1
材質
S45C
種別
スパイラルマイタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
1.5
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応