マイティバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
55件の「マイティバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンチバール」、「プライバー」、「シノ」などの商品も取り扱っております。
穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番 807-0203 軸径(Φmm) 16 質量(g) 685 寸法L(mm) 410
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別 材質 普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB 75~95
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質 ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) 長さ(mm) 1000 伸び(%) 12以上 引張強度(N/mm2) 400~500
1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

全体焼入れで曲がりにくい
材質 S55C 質量(g) 284 寸法(縦×横×高さ)(mm) 260×59×17
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。 セット内容 120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 材質 (ハンドル部)クロームバナジューム鋼。(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼 幅(mm) (エッジ)14 全長(mm) 245 質量(g) 360 許容負荷荷重(kg) (作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。 全長(mm) 335~465 質量(g) 790 刃幅(mm) 14.5 頭部幅(mm) 25.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
硬度HRB 75~95
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質 ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) 長さ(mm) 1000 伸び(%) 7以上 引張強度(N/mm2) 500~600
1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)可変プライバー
アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途自動車修理金属板加工機械修理など 軸径(Φmm) (六角)16 全長(mm) 615 質量(g) 1400 本数 1 商品構成 単品
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)シノー付かりわく釘抜
軽くて持ちやすく、安全ロープ穴付です。
用途シノとして使える他、釘抜、ハンマー、鉄筋工事の穴合わせにも使用できます。 寸法(mm) 270 質量(g) 350
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。 全長(mm) 270 材質 機械構造用炭素鋼 仕上 ニス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様 シノ付釘抜 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA519AH-1 材質 ハイカーボンスチール 軸径(Φmm) 11 全長(mm) 300 質量(g) 208
1個
6,510 税込7,161
当日出荷

使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm) 210、300、460、610 質量(g) 140、320、520、680 軸長(mm) 95、180、320、475 先端幅(mm) 10、15、17、18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。 トラスコ品番 806-9897 寸法(mm) 30×1500 質量(g) 7650
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質 スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上 ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)