マイティラインのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
139件の「マイティライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折戸錠」、「折戸 ロック」、「クローゼット 鍵」などの商品も取り扱っております。
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準 クラス1M 波長(nm) ライン635/地墨650 指示方式 磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度 10mで±1mm以下 ライン幅(mm) 10mで±3.5以下 回転機構 360°回転・微調整機構 自動補正範囲 ±3° 電源 単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間) (全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24 寸法(Φ×高さH)(mm) 140×189(突起物含む) 本体質量(g) 0.9 付属品 収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.75MB)
1組
55,980 税込61,578
5日以内出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照射ライン 縦4方向/横1方向/地墨点 レーザー安全基準 クラス2M 波長(nm) ライン:515/地墨:650 指示方式 磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度 ±1mm以下(10m) ライン幅(mm) 3.5以下(10m) 回転機構 360°回転/微調整機構 自動補正範囲 ±3° 電源 リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間) 約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時 寸法(幅W×高さH)(mm) 140×190(突起物含む) 本体質量(kg) 0.9(電池含まず) セット内容 収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板 仕様 レーザターゲットLS307 トラスコ品番 807-2574
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品 アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度 7m±1mm 光源 可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲 ±3° レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容 収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ 電源 単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 寸法(Φ×高さH)(mm) 189×130(突起物含む) 本体質量(kg) 0.9(電池含まず) 波長(nm) ライン635/地墨650 指示方式 磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲 ±3.0° 回転機構 360度回転/微調整機構 指示精度 ±1mm以下(10m) レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 3.5以下(10m) 照射ライン 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 連続点灯時間(時間) 約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷

マイティラインCU 11L / MIGHTY LINE CU 11L。安全靴を、もっと快適に。JIS規格認定のワークシューズ。(JIS T8101 S種合格)<br履くほどに足に馴染む柔らかな履き心地と優れたクッション性で、タフさと柔軟さを両立した一足。安全と快適を求めるハードな現場のワーカーに。安全靴として安全性はもちろん、履き心地の良さにこだわりました。JIS規格をクリアする安全性だけでなく、スポーツのノウハウを最大限に活かし、。柔らかい履き心地や優れたクッション性のある安全靴を実現しました。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用して クッション性向上。MIZUNO ENERZY インソール搭載:柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーインソール。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足馴染みの良い天然皮革を採用※再帰反射材は除く。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用 メッシュに比べて丈夫。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を装着。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール<br。高い耐滑性:ミズノワークシューズで実績のある六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を発揮。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途建設業〇/製造業◎ 09:ブラック 標準質量(g/片足) 約420(26cm) 材質(甲) 天然皮革、合成皮革 材質(底部) ゴム底(耐油性) サイズレンジ 22.0~28.0、29.0
1足
12,800 税込14,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容 本体のみ 本体寸法(mm) 150×170 アズワン品番 65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ETS
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 付属品 研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー 質量(kg) 1.8 ベルト幅(mm) 60 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 400 ベルト長さ(mm) 265 本体寸法(mm) 100×123×240 ローラー(W×Φmm) 60×50 ベルト速度(m/min) 300 胴径(Φmm) 57 ベルト寸法(mm) 60×265 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

付属品 ストライクA・ストライクB 材質 本体・ストライクA:亜鉛ダイカスト 、 ストライクB:ステンレス 。ハズレ止め:鉄 仕上 本体・ストライクA:塗装(シルバー) 、 ストライクB:ヘアライン 、 ハズレ止め:クロメート
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイティラインCU 22L / MIGHTY LINE CU 22L。安全靴を、もっと快適に。JIS規格認定のワークシューズ。(JIS T8101 S種合格)<br履くほどに足に馴染む柔らかな履き心地と優れたクッション性で、タフさと柔軟さを両立した一足。安全と快適を求めるハードな現場のワーカーに。安全靴として安全性はもちろん、履き心地の良さにこだわりました。JIS規格をクリアする安全性だけでなく、スポーツのノウハウを最大限に活かし、。柔らかい履き心地や優れたクッション性のある安全靴を実現しました。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用して クッション性向上。MIZUNO ENERZY インソール搭載:柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーインソール。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足馴染みの良い天然皮革を採用※再帰反射材は除く。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用 メッシュに比べて丈夫。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を装着。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール<br。高い耐滑性:ミズノワークシューズで実績のある六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を発揮。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途建設業〇/製造業◎ 09:ブラック 標準質量(g/片足) 約410(26cm) 材質(甲) 天然皮革、合成皮革 材質(底部) ゴム底(耐油性) サイズレンジ 22.0~28.0、29.0
1足
12,800 税込14,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイト工業株式会社マイティライン
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ。傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様 ライン幅:10mで±3.5mm以下 寸法(mm) H202×Φ103(突起物、電池を含まず) 電源(V) リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター 本体質量(kg) 1.2(電池含まず) 波長(nm) 515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) 指示方式 センサー標準方式 自動補正範囲 ±3° 回転機構 360°回転・微調整機構 指示精度 10mで±1mm以下 出力(mW) 2.5以下 連続点灯時間(時間) 全灯で約3(リチウム電池使用時)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社マイティライン
NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
仕様 ライン幅:10mで±3.5mm以下 寸法(mm) H190×W140(突起物含む) 電源(V) リチウム電池電池、AC100アダプター 本体質量(kg) 0.9(電池含まず) 波長(nm) ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) 指示方式 磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲 ±3° 回転機構 360°回転・微調整機構 指示精度 10mで±1mm以下 レーザー安全基準 クラス2M 充電時間(時間) 最大約3 連続点灯時間(時間) 全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様 1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦190×横130×奥127 電源 (墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g) 1300 精度 (照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間 (墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 自動補正範囲 ±2° 輝度 (出力)250μW 制動方式 マグネットダンパー方式 防塵防水性能 防塵・防水設計 警告 電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 微調整範囲(mm) 10m先で±350 レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 130×190 ライン出射角(°) 縦130/水平110 光出力(mW) 2.5以下
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ATS
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 付属品 研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター 質量(kg) 1.25 本体寸法(mm) 100×115×200 使用空気圧力(MPa) 0.49~0.68 ローラー(W×Φmm) 60×50 ベルト速度(m/min) 800 空気消費量(m3/min) 0.3 ベルト寸法(mm) 60×265 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

マイト工業株式会社レーザー墨出し器
自動補正範囲 ±3° 回転機構 360°回転/微調整機構 指示精度 10mで±1mm以下 レーザー安全基準 クラス2M ライン幅(mm) ±3.5以下/10m 出力(mW) 2.5以下
1式
249,800 税込274,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)