- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- マイティーバールのおすすめ人気ランキング
マイティーバールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新59件の「マイティーバール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイティバー」、「プライバー」、「タップ セット」などの商品も取り扱っております。
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)
190
質量(g)
100
全質量(g)
100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます
用途釘抜き、つめおこし
Pタイル、タイル、フロアのおこし
土カベ、モルタルのはがし
レンガ、コンクリートタイル、ブロック割
寸法(mm)
360
質量(g)
540
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。
全長(mm)
335~465
質量(g)
790
刃幅(mm)
14.5
頭部幅(mm)
25.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全体焼入れで曲がりにくい
材質
S55C
質量(g)
284
寸法(縦×横×高さ)(mm)
260×59×17
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品
材質
S45C
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別
丸
材質
普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)
硬度HRB
75~95
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。
記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質
ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)
長さ(mm)
1000
伸び(%)
12以上
引張強度(N/mm2)
400~500
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)
210、300、460、610
質量(g)
140、320、520、680
軸長(mm)
95、180、320、475
先端幅(mm)
10、15、17、18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数
1
商品構成
単品
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質
S-53C
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質
機械構造用炭素鋼
仕様
完全熱処理
仕上
焼付塗装(青)