- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- マイトン 砥石のおすすめ人気ランキング
マイトン 砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「マイトン 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 30cm」、「マイトン ペーパー」、「エアーミニグラインダー」などの商品も取り扱っております。
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)
0.6
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
適合
MLG-25、MYG-25
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
9.6
外径(Φmm)
58
最高使用周速度(m/s)
60
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)
0.6
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品
カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)
180
質量(g)
900
回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用圧力(MPa)
0.62
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m3/min)
0.53
ディスク径(Φmm)
100
ホース接続口(エア源側)
Rc1/4
排気方向
側方
関連資料
(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
9.6
厚さ(mm)
4
適合
MAG-20
最高使用周速度(m/s)
72
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
9.53
砥材
アルミナ質系複合
シリーズ
グリーンエース
適合材
一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
72
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
付属品
エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5
全長(mm)
164
高さ(mm)
47
質量(g)
800
外径×厚さ×穴径(mm)
50×4×9.5
騒音値(dB)
90
空気消費量(m2/min)
0.57
ホース継手
Rc1/4
最高使用周速度(m/s)
39.2
振動(m/s2)
2.5未満
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
トラスコ品番
486-0101
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
100×15
空気消費量(m2/min)
0.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。
シリーズ
スーパーグリーン
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズ
スーパーグリーン
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズ
スキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
回転数
22000rpm
全長(mm)
108
質量(kg)
0.42
ディスク厚さ(mm)
2&3(段含む8mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスク寸法(mm)
50
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
15000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
全長(mm)
156
質量(kg)
(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)4300
方式
(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)
50×4×9.5
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.26
付属品
エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)
101
質量(kg)
0.4
砥石径(Φmm)
58
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口
1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度
36P
厚さ(mm)
4
砥材
A
穴径(Φmm)
9.53
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
50
砥粒
A
適合材
一般鋼、鋳鉄
適合
2013
粒度
36
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
9.5
砥石径(Φmm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷