- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- マイナス 真鍮 ねじのおすすめ人気ランキング
マイナス 真鍮 ねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新214件の「マイナス 真鍮 ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ボルト」、「インチネジ 真鍮」、「銅 ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
材質
黄銅
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプ
スプレータイプ
耐久性
約6ヶ月
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
全塗装色
特性
艶・光沢
材質
黄銅
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
材質
ステンレス
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さ(mm)
25
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)3.38/(最小)2.92
頭部形状
丸
寸法k(mm)
(最大)6.44~5.96
寸法n(mm)
(最大)2.00/(最小)1.66
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)16.48/(最小)15.52
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
材質
黄銅
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し
対応ボディー色
全色
仕様
NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド
種別
ガラス系コート
種類
液体
危険物の類別
非危険物
材質
ステンレス
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
材質
黄銅
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴