マイナスイオン 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
136件の「マイナスイオン 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イオン測定器」、「空気イオンカウンター」、「口臭測定器」などの商品も取り扱っております。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。充電可能・リチウムバッテリーを使用。計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。最大30分のデータを15回分保存可能。パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。16bit・CPU フラッシュメモリー。
用途大学や研究機関などのイオン研究。マイナスイオン製品の開発。 仕様 設定移動度:0.6cm2/V・sec。ウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒。ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A。通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン。光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要 測定範囲 10~1236000個/cc 容量 【必要メモリ容量】。32MB以上(推奨64MB以上)。ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)。【必要HDD容量】。15MB以上(推奨30MB以上) 質量(g) 400以下 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) 2.1 電源 100~240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと) 対応OS Microsoft Windows 98(Second Edition以降)。Me、NT4.0(SP4以降)。2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A) 測定方式 移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×180×35(突起部除く) 対応機種 DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A) 測定時間 0.25秒/回(検出) 表示部 液晶/TN半透過型 66×67mm。バックライト/高輝度チップLED 測定対象 空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh。持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)。充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります) 使用湿度範囲 85%RH以下(結露しないこと) サンプリング 風量/約500cc/秒 解像度 必要画面解像度/800×600ピクセル以上 記憶データ数 最大27000データ(30分×15回) 測定分解能(個/cc) 10
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 本体(乾燥剤)、単三電池×3、ACアダプター、ショルダーベルト、収納ケース、取扱説明書 電源 AC100~240V±10%・50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと) 消費電力(W) 1.5(専用ACアダプターも含む) 仕様 ACアダプター:(入力)AC100~240V±10%・50Hz/60Hz、(出力)DC5V・2A、サンプリング風量:約490CC/秒、ウォーミングアップ時間:約10秒 バッテリー 単三アルカリ電池(3本)または、単三ニッケル水素充電池(3本) バッテリー稼動時間 アルカリ電池:約2時間、ニッケル水素充電池(2000mA/h仕様品):約5時間 測定対象 イオン:空気イオン( 正/負小イオン) 測定方式 JIS規格に基づく同軸二重式円筒管方式イオン数換算 測定分解能 10個/CC 測定時間 検出:0.25秒/回、1.0秒/回(切換可能) 表示部 液晶:TN反射型/70×24mm/4+1/2桁/一列表示、バックライト:無し 質量(g) 1300以下(電池含めず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×180×110(突起部除く) 動作環境 保証条件:電池使用時/0~50℃・85%RH以下(結露がないこと)、ACアダプター使用時/0~40℃・85%RH以下(結露がないこと) 保存環境 保存・放置:-10~50、絶対湿度18g/m3以下(結露がないこと)
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

JIS規格に準拠した同軸二重円筒管方式イオン数換算です。ACアダプターまたは単3電池の2電源方式です。液晶表示部は70×24mmの大サイズで数値の読み取りが容易です。
アズワン品番 1-7439-11
1個
111,000 税込122,100
6日以内出荷

1個
249,000 税込273,900
翌々日出荷

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象 各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理 金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量 約350mL/min 電源 単三電池 付属品 microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様 【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm) 255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲 0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間 3秒未満、3秒未満 仕様 【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能 0.1ppm、1ppm バッテリー Li-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目 瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品 吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm) 74×167.5×35 質量(g) 250(電池含まず) 電源 単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量 最大32732data残量%表示 検知原理 半導体ガスセンサ サンプリング ノズルを通しての連続吸引 記憶データ数 511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式 自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源 単3乾電池×3本 寸法(mm) 60×40×140 測定範囲 000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品 単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番 481-0741 質量(g) 196(電池含む) 外形寸法(mm) 141.3×71.0×19.4 電源 単3形電池×4 表示範囲 0~±19.9kV
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

付属品 吸引ノズル 測定範囲 Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ 74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g) 270(電池除く) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲 0~40℃(結露なきこと) 表示 LCDデジタル 機能 リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェース USB メモリー 容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス 各種臭気及び香気 アズワン品番 2-3484-01 連続測定 約7時間 サンプリング方式 (ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容 本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池 寸法(mm) 78(W)×189(H)×58(D) 測定範囲 0~100.0 質量(g) 約400(電池内蔵時) 電源 操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025 再現性 ±0.5%F.S. ±1digit以内 表示範囲 0~199.0(分解能0.1) 連続使用可能時間 15時間以上 測定面積 12×6mmの楕円
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO440 本体
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用 トラスコ品番 127-2569 幅(mm) 65 高さ(mm) 154 質量(g) 250 奥行(mm) 32 電源 単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象 各種香気、臭気成分 付属品 ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲 0~999 質量(g) 約300(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式 LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間) 10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量 350±100mL/min 使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式 自動吸引式 繰返し再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
6日以内出荷

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm) 25±0.5 測定範囲 AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品 専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番 485-6333 質量(g) 140(電池含む) 電源 9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示 ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース) 導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能 ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境 10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%) ±10 応答速度 1秒以内 LED アナログ表示 AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番 6-7990-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5回/秒
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

サンワサプライPM2.5測定器
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様 HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD セット内容 本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書 寸法(mm) W68×D44×H150 測定範囲(℃) 0~50 入力 DC5.0V/1A 充電時間 約3時間 USBタイプ USBType-C 湿度測定範囲(%RH) 20~90
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲 帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 123×70×25.3 質量(g) 本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品 イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番 452-2338 使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm) 25±0.5 測定精度(%) ±10(指示値) 応答速度 1秒以内 使用湿度(%RH) 80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様 バックライト付 セット内容 本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源 CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品 固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続 【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力 DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源 【USB】DC5V/2A以上 消費電流 最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力 1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

センサー交換はコネクタの抜き差しで簡単に行えます。また、初期校正では、ゼロ調整後、センサー補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。 伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、濃度監視ができます。 警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対してON/OFFができます。また、電源オフ時は警報出力オンとなります。
セット内容 本体、センサー、調整用マイナスドライバー、ヒューズ、取り付け板、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm) 154×113×76(突起物含まず) 質量(g) 約750 取付方式 M4ビス止め 使用温度範囲(℃) -5~+40(推奨範囲10~35) 電源(V) AC100±10% 50/60Hz 表示 濃度/3桁LED、最小表示0.01ppm 接続方式 端子台 測定精度 F.S.の±10%以内(校正時)、F.S.の±25%以内(1年間) 範囲 濃度/0~1.00ppm 再現性(%) ±5以内(繰り返し) その他の機能 ゼロ調整、スパン調整、ファクター、アジャスト機能、センサー断線ランプ表示、警報出力チェック 使用湿度範囲 30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.) 応答時間(秒) 90以内(90%) 寿命 センサー/1年(無校正寿命)、2年(出力寿命) 消費電力(VA) 約50 警報方式 ランプ点灯、接点出力(電源オフ時はN.C) 検知方式 拡散式 出力信号 濃度信号/4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下。警報接点/1c接点、0.5A、AC125V 警報設定値 0.10~1.00ppm(任意設定) 警報精度 ±30%以内 警報設定 警報設定ボリュームで調整
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)