- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- マイナスイオン発生のおすすめ人気ランキング
マイナスイオン発生のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新163件の「マイナスイオン発生」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭電球」、「マイナスイオン 発生器」、「パナソニック ナノイー」などの商品も取り扱っております。
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)
約1
定格電圧 DC V
5
オゾン濃度
0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。
拡散用小型ファン付きです。
コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。
切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。
使いやすい角度に調節可能です。
1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ
色
ブラック
オゾン濃度
0.03ppm以下
イオン発生量
約100万個/CC以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。
UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。
前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。
フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品
Micro USBケーブル、取扱説明書
質量(g)
300
使用時間
満充電で約10回
充電時間(時間)
約1
内蔵電池
リチウムイオン電池(3.7V、900mAh)
適合寸法(cm)
縦18.5×横8.5×幅4まで
本体寸法(cm)
10×22.5×7.5
1個
¥7,900
税込¥8,690
9日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積
~12畳
色
パールホワイト
仕様
(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品
HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質
(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)
約410×140×430
質量(kg)
約4(付属品含)
コード長さ(m)
約2
消費電力(W)(50/60Hz)
(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命
フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色
ホワイト
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。
コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。
ヒューズ内蔵型の安心設計です。
ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭
色
ブラック/シルバー
オゾン濃度
0.03ppm以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
9Vの電池で約240Vの高電圧を発生させるキットです。(約240Vといっても発生時間が0.04mSと短いため、人体に対する危険はありません。冬にセーターを脱いだ時に起きる静電気同様に安全です)箱の金属部分を触るとビリッ!ときてビックリします。
種類
工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
77×42.5×22
仕様
(端子間発生電圧)最大約240V、(高電圧発生時間)約0.04ms、(高電圧発生周期)約30ms
電源電圧(V)
DC9
動作電流(mA)
約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37.5×20.5×17
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。
エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。
締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。
動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。
ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
色
ブラック
コード長さ(m)
1
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプ
タンクタイプ
成分
塩化カルシウム
寸法(mm)
152×87.5×106
吸湿量(mL)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に
定格電圧(V)
100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)
11.5(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)
650
電線長さ(m)
5
光源
E26電球形タイプ
電線仕様-太さ(mm2)
VCTFK 0.75×2C
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分
塩化カルシウム
タイプ
レギュラータイプ
商品タイプ
タンクタイプ
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)
11
口金
E26
全光束(Lm)
650
定格寿命(時間)
30000
色温度(K)
6000
有効高さ(m)
3
演色指数(Ra)
85
面積(m2)
1.5
電球の種類
CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
気になる湿気を強力除湿
炭パワーで強力脱臭
簡単水捨てシール付き
吸湿量
550mL/1個
成分
塩化カルシウム
タイプ
炭タイプ
アズワン品番
65-0448-42
商品タイプ
タンクタイプ
1パック(3個)
¥299
税込¥329
当日出荷
紀州備長炭繊維は優れた機能を持つ紀州備長炭を独自の手法でレーヨンに練り込んだ繊維です。
快適機能が毎日を爽快に、さらに100%天然素材で環境にも優しい、「天然由来機能繊維」です。
備長炭の持つ優れた消臭機能を生かして、汗臭のアンモニア・酢酸・イソ吉草酸などのイヤな臭いもしっかりキャッチ。洗うと再び消臭機能がよみがえります。
繊維に含まれた紀州備長炭が遠赤外線を放射、冬は暖かく、夏はさらさらに。年中いつも爽快な着心地をお届けします。
かかとからの長さ(cm)
25
1組(3足)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。
使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。
2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所
浴室
商品タイプ
本体
紀州備長炭繊維は優れた機能を持つ紀州備長炭を独自の手法でレーヨンに練り込んだ繊維です。
快適機能が毎日を爽快に、さらに100%天然素材で環境にも優しい、「天然由来機能繊維」です。
備長炭の持つ優れた消臭機能を生かして、汗臭のアンモニア・酢酸・イソ吉草酸などのイヤな臭いもしっかりキャッチ。洗うと再び消臭機能がよみがえります。
繊維に含まれた紀州備長炭が遠赤外線を放射、冬は暖かく、夏はさらさらに。年中いつも爽快な着心地をお届けします。
サイズ(cm)
25~27
材質
綿、レーヨン(紀州備長炭練込繊維)、ポリウレタン
入数
3足組
かかとからの長さ(cm)
25
指タイプ
先丸
1組(3足)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷