マイナスネジ m4のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
147件の「マイナスネジ m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナス頭」、「丸ボルト」、「コインボルト」などの商品も取り扱っております。
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質 表面処理 ユニクロ 頭部形状 穴の形状 すりわり
1箱(200個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状 すりわり
1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 ステンレス 頭部形状 穴の形状 すりわり
1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 表面処理 生地 頭部形状 穴の形状 すりわり
1箱(350個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 表面処理 生地 頭部形状 穴の形状 すりわり
1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 表面処理 ユニクロ 頭部形状 穴の形状 すりわり
1箱(350個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼び M6 頭部形状 低頭 穴の形状 すりわり 表面処理 クロームメッキ ねじピッチ(mm) 1 材質(本体) 真鍮 種類 丸形 取付部 おねじ 頭部高さ(mm) 3 材質(取付部) 真鍮
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Screw CHAMPシリーズ
仕様 タイプ:Screw。スレッドサイズ:UNC 4-40。ネジ長さ:10.79mm。素材:鋼。ヘッドスクリュー:マイナス。併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ。仕上げ:亜鉛。シリーズ:CHAMP。。CHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ねじの呼び W3/8 山数 16 材質 ステンレス 寸法t(mm) (最大)2.46/(最小)1.54 頭部形状 寸法k(mm) (最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm) (最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状 すりわり
1パック(2個)
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)