マウスピュア 吸引歯ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「マウスピュア 吸引歯ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引 痰」、「電動吸引器」、「吸引スポンジ」などの商品も取り扱っております。
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。 誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。 湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm) 190 先端寸法(mm) 17×15、(清掃面)25
1個(5本)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 使いきりタイプ 材質 ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 195 アズワン品番 8-3684-11 接続径(チューブ)(Φmm) 内径5~8 毛のかたさ やわらかめ
1本
289 税込318
当日出荷

吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。 吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様 チューブ:14Fr 材質 (ブラシ)ナイロン、(柄)ABS 全長(mm) 180 耐熱温度(℃) 80 ブラシ 17.5×7mm
1個
特価
594 税込653
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質 ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm) 205 使用チューブ 長さ/約50cm、外径/14Fr ヘッド径(Φmm) 約30 毛のかたさ やわらかめ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーラルケア吸引ブラシ
吸引器に接続するだけで簡単に使える吸引チューブ付ブラシです。
全長(mm) 170(チューブ含まず) 毛のかたさ やわらかめ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン 寸法(mm) (ヘッド部)20 耐熱温度(℃) 80℃ アズワン品番 0-9518-01 接続径(チューブ)(Φmm) (内径)5~7 毛のかたさ やわらかめ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。 吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。 頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様 チューブ:14Fr セット内容 レッド×6、グリーン×6 材質 (ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール 全長(mm) 200 松吉医科器械コード 24-2131-00
1式(12本)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。水分や汚れを吸引しながら、安全にブラッシングできます。
材質 ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン、チューブ/ポリ塩化ビニール 全長(mm) 170 ピンク×6本、ブルー×6本 寸法 チューブ/12Fr 松吉医科器械コード 24-6918-00
1パック(12個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品 吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg) 2.7 到達圧力(kPa) 80 出力電圧(V) DC12 出力電流(A) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×125×215 ホース長さ(m) (吸引)2 容器容量(L) 約0.5 流量(L/min) (排気)18 消費電力(VA) 90 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷

ザイコア・インターナショナル・インクサクションブラシ
ヘッドに吸引口があるので、片手で吸引と口腔清掃が同時に行えます。 安全性や簡便性が高くなるだけでなく、ケアに掛かる時間の短縮も期待できます。 やわらかい材質を使用しており、粘膜にも歯にもお使いいただけます。
材質 接続部/ポリプロピレン、先端部(ブラシ含む)/低密度ポリエチレン 全長(mm) 約185 接続外径 8.8mm
1箱(10本)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

適合品番 KS-700 松吉医科器械コード 20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm) 150
1個(10本)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有効成分<グリチルリチン酸ニカリウム>を配合しています。 口臭の防止、歯周炎・歯肉炎の予防に。 口腔内のマッサージや乾燥した汚れの清掃にもお使いいただけます。 ヒアルロン酸ナトリウム・濃グリセリン配合でなめらかな使い心地です。 梅エッセンス配合でさっぱりとした使用感です。
成分 グリチルリチン酸ニカリウム、濃グリセリン、ヒアルロン酸Na、香料(梅エッセンス)、エタノール、プロピレングリコール、バニリン、キシリトール、カルボキシビニルポリマー、安息香酸Na、パラベン、トリエタノールアミン、精製水 種別 ウメ風味 アズワン品番 8-8002-11
1本(40g)
449 税込494
当日出荷

1式(100個)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質 ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂 全長(mm) 175 耐熱温度(℃) 60 接続部径(Φmm) 6.4~8.7 ヘッド寸法(mm) 25
1袋(1本)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱ったお口の粘膜にやさしいやわらかいスポンジを採用。機能的な花形カットが汚れをしっかりと絡め取ります。柄は折れにくく、水に強いプラスチック製。衛生的な1本ずつの個包装。
材質 先端部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン 全長(mm) 150 先端寸法(mm) Φ21×20
1パック(10本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm) 150
1個(10本)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 オートクレーブ可・EOG滅菌可 材質 PPSU(ポリフェニルサルホン) 寸法(mm) (インサート)16.6 全長(mm) 50 アズワン品番 8-4645-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00253800024 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
799 税込879
当日出荷

適合品番 WS-1000 松吉医科器械コード 23-6962-02
1式(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質 PVCコンパウンド 全長(mm) 150 内寸法(mm) (接続部)8.5×34 先端内径(mm) Φ6 耐熱温度(℃) 60 アズワン品番 0-7379-01
1個
2,178 税込2,396
当日出荷