- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- マエザワ 蓋のおすすめ人気ランキング
マエザワ 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新88件の「マエザワ 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミカゲ蓋」、「排水空気抜き」、「汚水 管 蓋」などの商品も取り扱っております。
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質
PVC、(シール)PE
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質
PVC、(リング)PE
色
グレー
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質
鋳鉄製(FCD600)
適合
MB-20SCD専用
外寸(mm)
367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル
材質
硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格
-
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合
VU管(150)
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)
10
寸法D5(mm)
47
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質
PVC、(リング)PE
色
ライト
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)
10
寸法D5(mm)
47
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
材質
PVC、(シール)PE
色
ライト
呼び径
200
寸法H(mm)
22
規格
塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)
216
寸法D2(mm)
204
寸法l(mm)
57
寸法H1(mm)
79
寸法D3(mm)
203.1
寸法D4(mm)
200.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプ
フタのみ
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
PVC
材質(本体)
PVC
呼び径
150
材質(フタ)
鋳物
マス径(Φmm)
150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
ポリプロピレン
色
青