- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- マキタ アタッチメント 刈払機のおすすめ人気ランキング
マキタ アタッチメント 刈払機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「マキタ アタッチメント 刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ草刈機パーツ」、「マキタ スプリットアタッチメント」、「マキタ ナイロン コード カッター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)
~Φ3.0
関連資料
(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリットモーター部
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料
(4.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1001×255×209(本体のみ)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品
ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番
BH2433
取付可能コード径(Φmm)
2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能
カラミトリ機能
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ナイロンカッター専用アタッチメント
関連資料
(4.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合
エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
取付可能コード径(Φmm)
Φ2.0~Φ2.7
関連資料
(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合
エンジン刈払機全機種・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容
モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
関連資料
(4.2MB)
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
適合
MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D
取付可能コード径(Φmm)
~Φ3.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)
255
刃の種別
DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])
高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品
バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)
5.4
電源(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)
230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷