マキタ アンカー ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「マキタ アンカー ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ電動工具ハンマードリル」、「マキタハンマードリル集塵機」、「コンクリート穴あけ電動ドリル」などの商品も取り扱っております。
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 358×84×259 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号 432 充電時間(分) 22 穴あけ能力(mm)コアビット 54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 32 振動3軸合成値(m/s2) 14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 32 穴あけ能力(mm) コンクリート 26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分]) 0~4600 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1200 シャンク形状 SDSプラスシャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 8.4 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 80 穴あけ能力(mm)コアビット 68 振動3軸合成値(m/s2) 12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様 SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品 プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg) 2.7 長さ(mm) 361 幅(mm) 77 高さ(mm) 209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 32 穴あけ能力(mm) コンクリート 23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分]) 0~4600 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1200 シャンク形状 SDSプラスシャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 70 穴あけ能力(mm)コアビット 68 振動3軸合成値(m/s2) 15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品 ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg) 2.4 長さ(mm) 356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載! 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~950 打撃数(min-1[回/分]) 0~4700 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 55 振動3軸合成値(m/s2) 13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー 付属品 バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール 質量(kg) 2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 打撃数(min-1[回/分]) 0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 寸法(幅W×長さL)(mm) 86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 穴あけ能力(mm) コンクリート 18 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 実用約27、フル約40 回転数(min-1[回/分]) 0~1100 適合電源装置 PDC01 1充電当たりの作業量 (コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品 サイドグリップ、 ストッパポール 回転数(min-1[r.p.m]) 0~950 打撃数(min-1[回/分]) 0~4700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 443×88×293 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 65 振動3軸合成値(m/s2) 13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート 超硬ドリル:40、コアビット:118 打撃数(min-1[回/分]) 1300~2600 回転数(min-1[r.p.m]) 230~460 シャンク形状 六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 13 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 351 振動3軸合成値(m/s2) 18.0(ハンマドリル) 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック 付属品 ストッパポール、スポイド 質量(kg) 6.3 長さ(mm) 412
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
電源(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~950 打撃数(min-1[回/分]) 0~4700 振動3軸合成値(m/s2) 13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品 サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~680 打撃数(min-1[回/分]) 0~4800 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×74×206 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 作業量(目安) (1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本 振動3軸合成値(m/s2) 7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ケース付き 打撃数(min-1[回/分]) 0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 穴あけ能力(mm) コンクリート 18 バッテリー電圧(V) 直流18 回転数(min-1[回/分]) 0~1100
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様 二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品 ストッパポール、スポイド、収納ケース 長さ(mm) 373 幅(mm) 100 質量(kg) 5.4 高さ(mm) 243 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 760 打撃数(min-1[回/分]) 3100 コード長さ(m) 5 穴あけ能力(mm) コンクリート 超硬ドリル:35、コアビット:105 カーボンブラシ呼び番号 350 シャンク形状 六角シャンク 振動3軸合成値(m/s2) 19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具 パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質 (先端)タングステン、(本体)スチール シャンク径(Φmm) 10
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。 仕様 ソフトビニールケース 適合機種 軽量ハンマードリル シャンク SDSplus 材質(刃) 超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 適合電動工具 パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質 (先端)タングステン、(本体)スチール 被削材 コンクリート用 シャンク径(Φmm) 10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラス最速&自己集じん
用途コンクリート穴あけ専用 付属品 集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース 関連資料 (4.6MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 470 電流(A) 5.0 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2100 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 打撃数(min-1[回/分]) 0~4800 穴あけ能力(mm) 木工 24 長さ(mm) 285 幅(mm) 75 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 208 穴あけ能力(mm) コンクリート 18 穴あけ能力(mm)コアビット 35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 65 振動3軸合成値(m/s2) ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

高速穴あけのスペシャリスト! 優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。 軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。 「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。 トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
付属品 サイドグリップ、ストッパポール 質量(kg) 2.2(バッテリ含む) タイプ バッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1600 打撃数(min-1[回/分]) 0~5300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 297×79×250 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 14.4 作業量(目安) (1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本 充電時間(分) 55 穴あけ能力(mm)コアビット 35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 32 振動3軸合成値(m/s2) 12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)