- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ アースオーガビットのおすすめ人気ランキング
マキタ アースオーガビットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「マキタ アースオーガビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースオーガビット」、「オーガービット」、「マキタ アースオーガ」などの商品も取り扱っております。
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質
普通鋼
全長(mm)
330
適正回転数(回転/分)
1500以下
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
240
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
DG460DZ用ビット100mm
関連資料
(4.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
適合機種
EA-33D
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)
600
適正回転数(回転/分)
1500以下
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
500
適合電動機
電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1本
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
材質
アルミ合金、プラスチック
付属品
混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番
102-5737
質量(kg)
9.2
シャフト径(Φmm)
Φ20
全長×全幅W×全高(mm)
520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1本
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種
HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T
寸法(mm)
アース棒サイズΦ18まで可能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)
8.5
排気量(mL)
32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×350×240
使用燃料
潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)
97
燃料タンク容量(L)
0.8
エンジンタイプ
空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])
【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式
ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
0.9(1.2)/7500
点火プラグ
TORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)
100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)
【ドリル】200
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
DG460DZ用ピン
関連資料
(4.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷