- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ サイクロンアタッチメントのおすすめ人気ランキング
マキタ サイクロンアタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「マキタ サイクロンアタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 掃除機 サイクロン」、「マキタ掃除機 サイクロンアタッチメント」、「マキタ40v」などの商品も取り扱っております。
適合
CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料
(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
適合
CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合
CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合
CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合
CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)
約22
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)
1066
幅(mm)
113
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
種類
カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)
直流36(40vmax)
集塵容量(L)
0.73
商品タイプ
本体
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。
ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。
半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。
容量約20L。
水洗いできます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番
835-9142
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
トリガースイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類
カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)
直流36(40vmax)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
商品タイプ
本体+バッテリー
長さ(mm)
1066
幅(mm)
113
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)
0.73
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌々日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)
1.4
電圧(V)
直流18
本体寸法(mm)
476
スイッチ形状
押しスイッチ
吸込仕事率(W)
強:37/標準:10
連続使用時間(分)
約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)
3
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
22(目安)
スピード調節
2段階
適合バッテリー
リチウムイオン
集じん量(L)
0.65
集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)
2.3
アズワン品番
62-1343-83
1個
¥57,980
税込¥63,778
12日以内出荷