- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ タワーライトのおすすめ人気ランキング
マキタ タワーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「マキタ タワーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 40vmax」、「マキタ 蓄電池」、「ポータブル 照明」などの商品も取り扱っております。
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載
ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm
ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm
ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
衝撃に強く、補強された脚
質量(kg)
7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時)
高さ(mm)
2.2
電圧(V)
18
連続使用時間(時間)
高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10
角度調整範囲
240°(垂直方向) / 220°(水平方向)
防塵防水性能
IP54
モード
高/中/低
アズワン品番
65-0279-84
適合バッテリー
M18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)
高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850
収納寸法・高さ(mm)
1.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
上から明るく照らせる。
最大4000lmのスタンドライト。
100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン!
防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時)
エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド
高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm
用途に対応した明るさ4モード
持ち運びに便利な収納バックが標準付属
収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能
ACアダプタ標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ACアダプタ、収納バッグ
質量(kg)
8.1(蓄電池・ACアダプタ除く)
使用電源
マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V
照度(Lx)
最大1650
LED
白色LED(66個)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035
光束(Lm)
最大4000
関連資料
(0.68MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー電圧(V)
14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様
三脚式
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×610×1050~1380
使用場所
屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品
防眩フィルム(A-72702)
電源
36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×298×280
光源
20灯
照度(Lx)
強:1900 弱:800
光束(Lm)
強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大27,000ルーメン(ACモード)/20,000ルーメン(DCモード)のTRUEVIEW 高輝度LED
ワーク・エリアライト用の 可動性に優れたヘッドライト
屋内外で使用可能な3mポータブルAC/DCライト
アウトリガー使用で最大風速15m/秒まで耐久、さらにIP55防滴仕様(DCモード時)
強靱な20cmホイールを採用し、あらゆ る現場や地形での高い可搬性
一体化されたMX Fuel充電機能で、ACモードで点灯しながらすべてのMX Fuelシリーズの バッテリーを充電可能
長さ(mm)
628
幅(mm)
527
質量(kg)
48(本体のみ)、53(MXF XC406装着時)
高さ(mm)
最大3
電圧(V)
AC100~240、DC72
連続使用時間(時間)
高照度時:3、中照度時:6、低照度時:10
防塵防水性能
IP55
適合バッテリー
MX FUEL
明るさ(Lm)
【AC電源時】高照度時:27000、中照度時:14000、低照度時:7000、【DC電源時】高照度時:20000、中照度時:10000、低照度時:5000
収納寸法・高さ(mm)
1.11
1台
¥709,800
税込¥780,780
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能
折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き
3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm)
持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き
*45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比)
衝撃に強く、補強された脚
バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。
質量(kg)
3.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時)
高さ(mm)
1.7
電圧(V)
12
定格電力(W)
15
連続使用時間(時間)
高照度時:4、低照度時:10
角度調整範囲
210°(垂直方向) / 270°(水平方向)
モード
高/低
アズワン品番
65-0279-65
適合バッテリー
M12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)
高照度時:1200、低照度時:700
収納寸法・高さ(mm)
0.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)
0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約610×610×1294(三脚セット時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)
1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3.5(2A)/4(1A)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
4000
光束(Lm)
最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)
使用場所
屋内外
防水性
防雨型(※防水型ではありません)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。
USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。
光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)
【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900
バッテリー電圧(V)
10.8
形状
USBA型
質量(kg)
0.40(バッテリ除く)
出力電圧(V)
直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×66×101
出力電流(A)
2.1
連続使用時間(時間)
BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0。BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19
バッテリー
10.8Vスライド式リチウムイオン
光束(Lm)
【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130
適合バッテリー
BL1015、BL1040B
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷