マキタ チップソー カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
159件の「マキタ チップソー カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電 チップソーカッター」、「電動チップソー」、「マキタ チップソー替刃」などの商品も取り扱っております。
最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm) 185 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 63 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁・ブレーキ付 付属品 軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 422-7387
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

付属品 DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg) 3(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×186×250 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 150 最大切込深さ(mm)(90°時) 57.5 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分]) 4200 1充電当たりの作業量 電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様 二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品 六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番 422-7875 長さ(mm) 406 幅(mm) 246 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 333 電流(A) 11 対応材質 鉄工用 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°) 61 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°) 61 カーボンブラシ呼び番号 322 充電時間(分) 22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
付属品 DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg) 2.7(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 332×158×231 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 150 最大切込深さ(mm) 57.5 回転数(min-1[回/分]) 3900
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他 軟鋼材用チップソー付 付属品 軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番 422-7883 質量(kg) 17 電流(A) 15 対応材質 鉄工用 カーボンブラシ呼び番号 203 切断能力(mm)アングル 【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷


軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:40、長方形:40×40、L型:40 切断能力(mm) 丸(90°) 40 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:30、長方形:30×40、L型:30 切断能力(mm) 丸(45°) 40 刃物外径(mm) 125 刃物内径(mm) 20 充電時間(分) 22 バッテリー リチウムイオンバッテリBL1430 カーボンブラシ呼び番号 430 仕様 LEDライト付、ブレーキ付 作業量(目安) 鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本。(1充電あたり) 適合バッテリー A-60698,A-60660
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm) 180/185 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 鉄工用 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 切断能力(mm)L鋼 60×60 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 60 切断能力(mm)丸棒 板材厚さ12 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 4.0 付属品 チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番 360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 使用可能ノコ刃外径(mm) 155~165 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 ノコ刃内径(Φmm) 20 付属品 鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg) 3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 286×192×258 バッテリー リチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時) 55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm) 180/185 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 鉄工用 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 切断能力(mm)L鋼 60×60 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 60 切断能力(mm)丸棒 板材厚さ12 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 4.0 付属品 保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番 64-7055-29
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 鉄工用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 鉄工用チップソー 質量(kg) 4.3 トラスコ品番 359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 コンクリート用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 ダイヤモンドブレード 質量(kg) 4.2 トラスコ品番 824-7952
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 1400 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 ノコ刃外径(Φmm) 85 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 300 作業量(目安) 合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg) 1.4 適合バッテリー A-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm) 110 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 21 最大切込深さ(mm)(90°時) 34 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 251 全長(mm) 236 仕様 二重絶縁、給水装置付 質量(kg) 3
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。 内径(Φmm) 20 関連資料 (3.63MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)