- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ チップソー研磨機のおすすめ人気ランキング
マキタ チップソー研磨機のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「マキタ チップソー研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー 目立て」、「研磨 機械」、「チップソー研磨機」などの商品も取り扱っております。
外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
76
能力(mm)
外径80~500mm台金の厚み:4まで
付属品
ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600
質量(kg)
11
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
220
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
質量(kg)
約5.9
トラスコ品番
853-6391
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る!
刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く)
本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。
セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。
ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用
付属品
チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD
寸法(mm)
【チップソー使用可能】230~305
回転数(min-1[r.p.m])
【グラインダー】6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・1,2の3の簡単セット
・片手で簡単操作
・誰でも正確研磨
・高機能、高能力
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品
替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様
チップソー(230・255mm)対応
質量(g)
3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容
本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度
#200
厚さ(mm)
基板:約1
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
200
砥石寸法(mm)厚さ
約1
砥石寸法(Φmm)穴径
20
ディスク外径(Φmm)
100
定格時間(分)
30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4300
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
210
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)30
質量(kg)
約4.9
トラスコ品番
853-6392
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨
粒度
#180
外径(mm)
Φ100
穴径(mm)
Φ20/Φ15
幅(mm)
(ダイヤ部片面)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
14
穴径(Φmm)
15
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
171-4457
粒度
60
材質/仕上
(基盤)S45C
質量(g)
91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付
チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。
ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!!
レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。
超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5800
電源(V)
単相 交流100 50/60Hz
電流(A)
2.2
消費電力(W)
220
コード長さ(m)
(3芯)2.5
適合寸法(mm)
230、255、305
質量(kg)
0.95
付属品
刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様
チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨
適合サイズ
直径190/305mm
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20(付属リング15)
厚さ(mm)
1.3
粒度
#150
仕様
研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
表面処理
チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。
セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。
定格電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
220
コード長さ(m)
1.97
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
寸法(mm)
(ベース台)285×245×20
質量(kg)
3.5
角度(°)
刃研ぎ:90(固定式)
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
チップソー外径(Φmm)
230/255
チップソー内径(Φmm)
25.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷