マキタ ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
211件の「マキタ ディスクグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ サンダー 18v」、「マキタ 充電式 サンダー」、「マキタ ディスクグラインダ 100」などの商品も取り扱っております。
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V) 18 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 317×118×118 適合 バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA 作業量(目安) コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg) 2.1(バッテリ含む) 長さ(mm) 317 幅(mm) 118 高さ(mm) 118 電圧(V) 18 砥石径(Φmm) 100 適合バッテリー A-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) トラスコ品番 422-7514 全長(mm) 262 タイプ 低速高トルク、ブレーキ付 消費電力(W) 720 最大出力(W) 880 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W) 720 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載
仕様 二重絶縁、電子制御 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 325 消費電力(W) 1400 最大出力(W) 1800 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 66 カーボンブラシ呼び番号 318
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品 バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg) 2.3(バッテリ含) 電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 刃径(Φmm) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安) 1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm) 281 消費電力(W) 1010 最大出力(W) 1400 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 全長(mm) 262 タイプ 低速高トルク 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 362×117×133 作業量(目安) 1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m 質量(kg) 2.3(バッテリ含む) 長さ(mm) 362 幅(mm) 133 高さ(mm) 117 電圧(V) 14.4 砥石径(Φmm) 100 適合バッテリー A-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

付属品 バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ 対応製品 PDC01(ポータブル電源) 質量(kg) 2.4※バッテリ含む 電源(V) 直流18 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 機能 ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 117×362×146 バッテリー容量(Ah) 6.0 充電時間(分) 約27(実用)、約40(フル) 回転数(min-1[回/分]) 8500 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 1充電当たりの作業量 コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm) 450 消費電力(W) 1430 最大出力(W) 2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 22 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一重絶縁用つば無し
適合機種 G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダ アズワン品番 64-7054-58
1個
299 税込329
当日出荷

手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料 (0.9MB) 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石取付穴径(Φmm) 22 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石3.5~6) 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 376×117×147 質量(kg) 2.5(バッテリー含む) 1充電当たりの作業量 コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安 長さ(mm) 376 幅(mm) 117 高さ(mm) 147 砥石径(Φmm) 100
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)