マキタ ナイロン コード カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「マキタ ナイロン コード カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ式ナイロンカッタ」、「刈払機 マキタナイロンコード」、「刈払機 ナイロンカッター 取り付け」などの商品も取り扱っております。
適合 エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD 取付可能コード径(Φmm) Φ2.0~Φ2.7 関連資料 (1.54MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合 マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm) ~Φ3.0 関連資料 (0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
欠品中

ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品 ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合 マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番 BH2433 取付可能コード径(Φmm) 2.0~3.0
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

適合 MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D 取付可能コード径(Φmm) ~Φ3.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 エンジン刈払機全機種(MEM434/Rを除く)。MBC231D/232D/MUX362D MUR142UD/182UD MUR143UD/183UD 取付可能コード径(Φmm) 2~3.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg) 0.25 取付穴(mm) 25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×170×60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状 丸型 付属品 コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合 各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質 カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg) 0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×50
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料 (4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状 丸型 付属品 丸型Φ2.4mm×約2M 適合 各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質 カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 材質 樹脂、ナイロン
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品 チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)