マキタ ハンド グラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「マキタ ハンド グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスミニグラインダ」、「ビューター」、「充電式ハンドグラインダ」などの商品も取り扱っております。
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約22 砥石軸(mm) (最大)8 バッテリー Li-ion リチウムイオンバッテリー 仕様 使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg) 1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品 スパナ13・19 各1本 トラスコ品番 422-7671 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 371 消費電力(W) 750 最大出力(W) 900 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 CB-318 コレット径(Φmm) 3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品 軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 289 消費電力(W) 240 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (1.35MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径 M10
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 362×117×133 作業量(目安) 1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m 質量(kg) 2.3(バッテリ含む) 長さ(mm) 362 幅(mm) 133 高さ(mm) 117 電圧(V) 14.4 砥石径(Φmm) 100 適合バッテリー A-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm) 【インターナル】38 長さ(cm) 39.9 カーボンブラシ呼び番号 CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大49 砥石寸法(Φmm)穴径 M10 アズワン品番 64-7056-03
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品 ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本。ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚。純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本。彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本。フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本。ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本。専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W) 50 寸法(Φmm×Lmm) 220 チャック径(Φmm) 0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分) 15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm) 最大コレットチャック:6 寸法(mm) 仕様可能最大先端工具:25 モーター 直流ブラシレスモーター 電池 使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 充電器形名 UC18YDL2 蓄電池電圧(V) 36 長さ(mm) 機体:468 幅(mm) 86(蓄電池装着時) 高さ(mm) 121 回転数(min-1[r.p.m]) 7000~29000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース 消費電力(W) 35 寸法(Φmm×Lmm) 35×230 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。 消費電力(W) 230 電源(単相/V) 100
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000Wクラスのハイパワー+充実の安全機能!!。コード式換算1000Wクラス・高効率ブラシレスモーター採用。ブレーキ&キックバック防止機構・ドロップシャットダウン・再始動防止安全機構搭載。別売コネクティビティチップ(GCY42)を装着することで、スマートフォンへデータ転送をして、本体の個体情報の取得やソフトスタート機能の切替等が可能です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り
1台ほか
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W) 735 研削砥石寸法(mm)(外径) 80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s) 72
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで握りやすく、疲れにくい 13種類の先端工具が標準付属!
付属品 充電器、蓄電池BCL1030C、ケース、アクセサリセット(計40個) ※詳しくは画像をご確認ください。 質量(kg) 0.48 電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 5000~35000 バッテリー容量(Ah) 3 充電器形名 UC10SL2 充電時間(分) 約60 アズワン品番 65-0294-52 コレット径(Φmm) 3.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダ
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合 砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100 定格消費電力(W) 650 チャック能力(mm) Φ6、Φ8 砥石寸法(Φmm)外径 最大48 最大トルク(N・cm) 63.74
1本
55,980 税込61,578
8日以内出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状 先丸円筒
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)