マキタ バッテリーホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「マキタ バッテリーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーホルダー」、「マキタ USB」、「バッテリコンバータ」などの商品も取り扱っております。
新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ 最大出力 2.4A
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に 適合機種 グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH 形状 USB Aタイプ 寸法(mm) 80×53×28 質量(g) 60 出力電圧(V) 直流5.0 出力電流(A) 直流2.1 適合バッテリー スライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く) 関連資料 (0.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)バッテリー1個用のホルダーを6個セットでの販売です。
用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納 材質 ABS射出成形プラスチック ブルー 寸法H(mm) 75 寸法D(mm) 23 寸法W(mm) 68 対応機種 18V/14.4V LXT
1セット(6個)
2,998 税込3,298
当日出荷

18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種 HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用 セット内容 バッテリホルダ 種別 スライド式
1個
3,190 税込3,509
当日出荷



本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。
適合 MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状 USBAタイプ 質量(kg) 0.06(バッテリ除く) タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V) 直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A) 直流2.1 充電可能回数 (iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料 (1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途バッテリー収納として。 材質 ABS射出成形プラスチック
1個(6個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


【特長】最大3つのマキタバッテリーを収納保管と移動を行うためのボード。手持ち仕様のハンドル機構となっているため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。
用途【用途】マキタのバッテリー(18V/14.4V LXT)を収納保管と移動を行うため 材質 ABS射出成形プラスチック ブラック 寸法H(mm) 335(ハンドル含む) 寸法D(mm) 29 プレート寸法(mm) 11 寸法W(mm) 95 対応機種 18V/14.4V LXT
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料 (5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。 ハンドストラップ(別売)取り付け可能
関連資料 (0.89MB)
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納 材質 ABS射出成形プラスチック ブラック 寸法H(mm) 75 寸法D(mm) 23 寸法W(mm) 68 対応機種 18V/14.4V LXT
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容 バッテリー 質量(kg) 0.37 ブラック 連続使用時間(時間) 【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間 5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ 最大出力 2.4A
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V) (BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18 連続使用時間(時間) (BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱] バッテリー リチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815 コード長さ(m) 1.3(カールコード) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時) 光束(Lm) 170/120(照度270/180ルクス)[強/弱] 光源 2.4W LED 質量(kg) 0.26(バッテリ除く) 適合バッテリー A-58235,A-60442,A-60464
1個
4,598 税込5,058
当日出荷