- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- マキタ バリカン 部品のおすすめ人気ランキング
マキタ バリカン 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「マキタ バリカン 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ヘッジトリマー部品」、「マキタ バリカン モーター」、「バリカン刃研ぎ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
特殊コーティング刃です。
適合
MUM164用
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
刃の種別
特殊コーティング刃
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
350
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
657
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合本体
FDD-1000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料
(4.2MB)
刃長(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min-1[回/分])
低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数
低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)
直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×916×191
質量(kg)
3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間
低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ
充電式
刃の種別
特殊コーティング刃
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
適合機種
主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10