- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- マキタ バンドソー替刃のおすすめ人気ランキング
マキタ バンドソー替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「マキタ バンドソー替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ポータブルバンドソー 替刃」、「バンドソー替刃 ステンレス マキタ」、「カッティングワックス」などの商品も取り扱っております。
適合本体
ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数
18
解体工事等で高能率
回し切りでの既設管撤去に
種別
BIM(刃先コバルトハイス)
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
1箱(3本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
切断能力(mm) 角(90°)
120×120
切断能力(mm) 丸(90°)
120
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号
430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)
508×231×302
仕様
無段変速、LEDライト付
作業量(目安)
1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)
6.5(バッテリ含む)
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
切断能力(mm)パイプ
66
切断能力(mm)パイプ角
66×66
バッテリー容量(Ah)
6.0×2本
バッテリー電圧(V)
直流36(40max)
充電時間(分)
約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。
ストッパプレート調整可能
LEDライト(残照機能付)
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)
13
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
25
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
種別
バンドソー用
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
13
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
ハンディタイプ
切断能力(mm)角
120×120(直角時)
切断能力(mm)丸
120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
508×188×256
仕様
蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)
6.3
トラスコ品番
422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
小型バンドソー
質量(kg)
3.8
最大切断能力(mm)
66
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
アズワン品番
1-6702-02
適合本体
K-100
刃数
24山/インチ
全長(mm)
1060
質量(g)
45
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
0.7
切断対象
鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。