- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ フラッシュライトのおすすめ人気ランキング
マキタ フラッシュライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「マキタ フラッシュライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ライト」、「マキタ ランタン」、「マキタ 作業 灯」などの商品も取り扱っております。
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)
170~4500
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
0.43(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
297×79×119(BL1860B取付時)
光源
LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)
1充電あたり。Li-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)。Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
バッテリー
リチウムイオン
光束(Lm)
190
適合バッテリー
A-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)
7.2
連続使用時間(時間)
約5時間(7.2V/1.0Ah)
連続使用時間(分)
約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)
光源
高輝度LED
能力
径内350Lx以上
適合バッテリー
BL0715
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
7.2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー電圧(V)
14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品
防眩フィルム(A-72702)
電源
36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×298×280
光源
20灯
照度(Lx)
強:1900 弱:800
光束(Lm)
強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)
0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。
マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。
コンパクトなアルミ製ライトヘッド
12段階首振り機構
フック付ストラップ
マグネット取付ナット
握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)
5500
バッテリー電圧(V)
10.8
質量(kg)
0.32(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
268×66×93(BL1040B取付け時)
光源
LED 4.9W×1灯
連続使用時間(分)
1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)
バッテリー
リチウムイオン
光束(Lm)
190
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。
USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。
光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)
【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900
バッテリー電圧(V)
10.8
形状
USBA型
質量(kg)
0.40(バッテリ除く)
出力電圧(V)
直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×66×101
出力電流(A)
2.1
連続使用時間(時間)
BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0。BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19
バッテリー
10.8Vスライド式リチウムイオン
光束(Lm)
【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130
適合バッテリー
BL1015、BL1040B
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)
170~4500
バッテリー電圧(V)
10.8
質量(kg)
0.4(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×66×93(BL1040B取付け時)
光源
LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)
1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)
バッテリー
リチウムイオン
光束(Lm)
190
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
LEDで長寿命&小型、軽量!
バッテリー電圧(V)
10.8
連続使用時間(時間)
約9時間(10.8V/1.3Ah)
連続使用時間(分)
約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
径内400ルクス以上(光源より先方約1m)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
質量(kg)
0.08(バッテリ除く)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類
LED
使用電池
18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)
1800
特殊用途
防水
材質
アルミニウム合金
セット内容
ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別
USB充電ポート付
長さ(mm)
約112~123
寸法(mm)
ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)
100(電池込)
発光色
昼光色
機能
ズーム機能有
光源
CREE社製XML-T6×1
点灯方式
HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)
DC 5
電池寿命
約1000回
充電時間(時間)
約6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプ
A型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)
(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)
(USB出力端子)2.1
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)
0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷