マキタ ヘッジトリマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「マキタ ヘッジトリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ バリカン 18V」、「生垣バリカン」、「充電伸縮式ヘッジトリマー」などの商品も取り扱っております。
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料 (4.2MB) 刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1[回/分]) 低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数 低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V) 直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 223×916×191 質量(kg) 3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間 低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ 充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1887×172×194 刈込み幅(mm) 300 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 1800 最大切断径(Φmm) 15 カット数 3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm) 350 ストローク数(min-1[回/分]) 1800 仕様 特殊コーティング 全長(mm) 657 質量(kg) 1.8 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 320 電源タイプ AC電源式 最大切断径(Φmm) 15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速:1800、高速:2500 カット数 低速:2000、中速:3600、高速:5000 電源(V) 36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×225×190 質量(kg) 3.7 付属品 ブレードカバー・チップレシーバ 電源タイプ 充電式
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm) 600 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分] 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2050×230×1784.0 質量(kg) 4 付属品 ブレードカバー・六角棒スパナ 電源タイプ 充電式
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分]) 1600 刈込み幅(mm) 650 電源(V) 単相100 電流(A) 5.8 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 0.3 カーボンブラシ呼び番号 407 刃の種別 特殊コーティング刃仕様 全長(mm) 1042 仕様 無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式 付属品 腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー 質量(kg) 3.7 電源タイプ AC電源式
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分]) (低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm) 600 付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg) 3.9(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1121×223×191 バッテリー リチウムイオン 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 18 運転時間 連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 質量(kg) 2.6 タイプ バッテリBL1830B・充電器DC18WC付き 電源(V) 直流18 刃長(mm) 460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 845×175×165(バッテリー含む) 連続使用時間(分) (無負荷時)3.0Ah:約48 ストローク数(min-1[回/分]) 2000 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 18
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm) 300 ストローク数(min-1[回/分]) 1800 仕様 特殊コーティング 全長(mm) 607 質量(kg) 1.8 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 320 電源タイプ AC電源式 最大切断径(Φmm) 15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg) 3.5 電源(V) 直流18 刃長(mm) 600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1061×282×143 有効長(mm) 550 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速:1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速:3600、高速:4400
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分]) 1600 刈込み幅(mm) 450 電源(V) 単相100 電流(A) 5.8 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 0.3 カーボンブラシ呼び番号 407 刃の種別 特殊コーティング刃仕様 全長(mm) 862 仕様 無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式 付属品 腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー 質量(kg) 3.5 電源タイプ AC電源式
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷