- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- マキタ ミゾキリカッターのおすすめ人気ランキング
マキタ ミゾキリカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「マキタ ミゾキリカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝切 電動工具」、「ホゾ切り」、「ミゾキリ」などの商品も取り扱っております。
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])
9000
最大切削深さ(mm)
三面仕上カッタ31。普通カッタ31。胴ブチカッタ25.5
最大切削幅(mm)
三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)。普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)。胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
8
カーボンブラシ呼び番号
154
付属品
フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱
質量(kg)
6.8
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに
外径(Φmm)
120
穴径(Φmm)
15
刃厚(mm)
3.0
刃数(p)
30
適合材
木材・集成材など
フッ素
無
スリット
無
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)
15
刃厚(mm)
2.8
最大切込深さ(mm)
30
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容
スペーサー/ 専用レンチ
材質
超硬
口径(Φmm)
22
外径(Φmm)
100
外径×刃厚×内径(mm)
100×8×22
適合電動機
補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)
15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)
220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
左右共305
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)
18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能
専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体
ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
適合機種
3005BA、3803A、3804A、(3004A)
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)
100
刃物内径(Φmm)
22
回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大切削深さ(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
7.3
消費電力(W)
701
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
仕様
二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品
超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース
質量(kg)
2.3
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
6500
最大切込深さ(mm)
20
刃物外径(mm)
100
刃物内径(mm)
22
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
351
仕様
集じん機に接続可能
作業量(目安)
[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り)
質量(kg)
2.8(バッテリ含む)
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
Φ20mm
仕様
U溝、乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。
U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
10
仕様
U溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。
刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。
フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工
トラスコ品番
828-3464
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
207
自在溝幅(mm)
42815
1枚
¥6,498
税込¥7,148
11日以内出荷
G50W用ウッドカッターです。
適合
ウッド(木)カッター50mm
トラスコ品番
758-3656
材質
ハイス鋼
質量(g)
14
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷