マキタ ルーター ガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「マキタ ルーター ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソーテーブル」、「木材加工台」、「マキタ ルーター」などの商品も取り扱っております。
ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
37,880 税込41,668
3日以内出荷

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台 付属品 クランプ×4 材質 アルミ竹 寸法(mm) 680×550 質量(kg) 11.6 高さ(mm) 840 耐荷重(kg) 200
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様 平行定規、傾斜定規付 適合機種 147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質 (テーブル)MDF材 全長(mm) 760 質量(g) 5300 板厚(mm) 約18 使用時寸法(mm) 幅605×奥行き635×高さ760 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) (テーブル)605×120×18 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×150×950
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として 付属品 本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1 質量(kg) 13.5 耐荷重(kg) 作業台:135、木挽き台:450 テーブル寸法(mm) 787×635 最大クランプ幅(mm) 457 収納寸法(mm) 635×127×889 作業高さ(mm) 台:813
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品 チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg) 25.4 切込深さ(mm)(45°時) 高さ 55 切込深さ(mm)(90°時) 高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 154 使用可能ノコ刃外径(mm) 208~260 テーブル高さ(mm) 310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 右610 寸法(幅W×奥行D)(mm) 1090×715 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg) 32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 4600 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm) 220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 左右共305 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg) 18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。 付属品 キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック 材質 テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP 質量(g) 5300 耐荷重(kg) 30 使用時寸法(mm) 幅605×奥行き635×高さ750 取扱説明書 (1.6MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×130×920
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 32000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113.5×90×191.4 付属品 片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg) 1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m]) 9000~22000 チャック孔径(Φmm) 12 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg) 6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) (シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54 刃長(mm) (シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22 セット内容 シャクリ面(22mm)。ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)。段付サジボーズ面(4.8R)。サジボーズ面(4.8R)。サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)。ヒョータン面(4R/3.3R)。クラシック(4.8R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(3R/6.3R)。アリ錐(9°/14°)。ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)。ヒンジ穴(12mm)。クラシックプランジ(3R)。フラッシュ(6mm)。オボロ(6.3R)。Tスロット(9mm)。甲丸(5R) 面取径(mm) (ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R 刃幅(mm) (シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25 面取角度 (角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14° ベアリング外径E(mm) (シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(30本)
11,980 税込13,178
当日出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) (ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50 刃長(mm) (ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20 セット内容 ボーズ面(6.3R/9.5R)。サジ面(6.3R)。ヒョータン面(4R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(6.3R)。アリ錐(14°)。ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm) (ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm) (ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16 面取角度 (角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14° ベアリング外径E(mm) (ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
4,298 税込4,728
当日出荷

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m]) 30000 チャック孔径(Φmm) 6 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 199 仕様 二重絶縁 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg) 1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~30000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 134 幅(mm) 90 質量(kg) 1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 18 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)