- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- マキタ レーザー 距離計のおすすめ人気ランキング
マキタ レーザー 距離計のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新82件の「マキタ レーザー 距離計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー距離計 屋外」、「レーザー距離計 100m」、「レーザー距離計 50m」などの商品も取り扱っております。
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)
0.2~30
測定単位
1mm
付属品
単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
95(乾電池含む)
測定精度
±2.0mm(10m)
波長(nm)
635
オートパワーオフ
(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力
1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
115×53×25
測定基準位置の設定
1箇所
測定値の保存
なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)
0.05~80
測定単位
0.1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番
492-1747
質量(kg)
0.14(乾電池含む)
タイプ
高機能、傾斜センサー搭載
測定精度
±1.5mm(10m)
機能
間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×32×57
ディスプレイ
LCDバックライト(白)
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
3箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
レーザー安全基準
クラス2
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。
バックライト付反転液晶ディスプレイ。
全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定
測定範囲(m)
0.15~20
仕様
自動電源オフ:5分
セット内容
本体のみ
質量(g)
86(乾電池含)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±3mm
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×22×105
測定単位
1mm
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。
測定範囲(m)
0.05~100
トラスコ品番
826-6700
寸法(mm)
116×44×26
質量(g)
100(バッテリー含)
電源
単4形乾電池×2 1.5V
測定精度
±1.5mm
保護等級
IP 54
機能
距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)
測定単位
0.1mm
電池寿命
10000回までの測定または、20時間までの稼働時間
インターフェイス
Bluetooth(R) Smart
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定
質量(kg)
約1
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×45×24
測定精度
±1.5mm
光源
レーザーダイオード
電源自動OFF
約5分
波長(nm)
635
測定単位
0.5mm
測定範囲(m)
0.05~40
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下(クラス2)
レーザークラス
2
保管温度範囲(℃)
-20~70
関連資料
(1.74MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)
0.3~20
材質
本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)
0~40
測定精度
±3.0mm
波長(nm)
620~690
製品質量(g)
95(電池含)
測定単位
1mm
本体サイズ(mm)
111×38×24
防塵防水性能
保護等級:IP40
オートパワーオフ
無操作状態で約3分
出力(mW)
1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)
-20~70
アズワン品番
64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。
付属品
ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本
材質(本体)
ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
出力
1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
本体寸法(mm)
122×47×26
使用温度(℃)
0~40
測定精度
±2.0mm
波長(nm)
620~690
製品質量(g)
120
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.3~30
保管温度(℃)
-20~70
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
170(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
縦147×横23×奥23
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)
37
波長(nm)
620-690
測定範囲(m)
0.5~15
防塵防水性能
IP40
レーザー安全基準
クラス2
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)
5~600
測定精度
±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約213(電池除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
121×79×45
倍率(倍)
6
測定単位
1m
電波形式
FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界
7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)
22
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性
無
レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE
取扱説明書
(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)
3.7
アイレリーフ(mm)
16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
データ転送レーザー距離計
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
最大測定距離100m
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送
測定範囲
傾斜測定0~360°
測定精度
±1.5mm,傾斜±0.2°
光源
レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]
約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位
0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)
-10~45
保管温度範囲(℃)
-20~+70
防塵防水性能
IP54
電源
単3アルカリ乾電池×3本
メモリー数
50
質量(g)
230(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
64×142×28
付属品
本体、キャリングケース
測定範囲(m)
0.08~100
関連資料
(1.74MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。
距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。
PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に
測定範囲(m)
0.05~40
付属品
ソフトケース、ストラップ
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-5~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×48×21
測定精度
±2.0mm
機能
距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
650
測定単位
1mm
電池
単4×2(別売)
防塵防水性能
IP54
レーザークラス
クラス2
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(3.5MB)
1台
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース
測定範囲(m)
0.1~50
タイプ
セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計
質量(g)
112/110(セフフック有/無・電池含む)
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
635
レーザー出力(mW)
1以下
電池
単4乾電池2本
測定精度
±2.0mm
測定単位
1mm
データ転送レーザー距離計
測定画面の撮影ができるカメラ機能
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送
測定範囲
傾斜測定0~360°
測定精度
±1.5mm,傾斜±0.2°
光源
レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]
約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位
0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)
-10~45
保管温度範囲(℃)
-20~+70
防塵防水性能
IP54
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
充電時間(時間)
約5.5(空→フル充電)
質量(g)
210(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
64×142×28
付属品
本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル
測定範囲(m)
0.08~150
関連資料
(1.74MB)
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品
LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)
約170(電池を除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)
6
測定単位
[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)
約110×73×42
測定範囲(m)
7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)
21
防水性
防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様
【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1°
セット内容
本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)
50×120×90
質量(g)
220
電源
単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度
±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード
直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角