- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ 交換 コードのおすすめ人気ランキング
マキタ 交換 コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新134件の「マキタ 交換 コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 修理用コード」、「マキタ 電源コード」、「ディスクグラインダー用電源コード」などの商品も取り扱っております。
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
2Pプラグ・端末半田処理済
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
コード長さ(m)
10
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)
3
特性
アース付
色
黒
電線仕様
VCT3芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
アースクリップ付・丸端子付
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合本体
G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
2650
仕様
3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き
適合
日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種
リョービ パワーミキサー全般
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
適合機種
リョービ ポリシャー全般
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色
黒
電線仕様
VCTF2芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
2Pプラグ・端末半田処理済
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線仕様-芯数
2
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
プラグ形状
3P・2P兼用
適合電線サイズ
VCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法L(mm)
3000
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応