マキタ 充電式 ヘッジトリマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「マキタ 充電式 ヘッジトリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ヘッジトリマー 18V」、「マキタ バリカン 18V」、「マキタ 生垣 バリカン」などの商品も取り扱っております。
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料 (4.2MB) 刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1[回/分]) 低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数 低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V) 直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 223×916×191 質量(kg) 3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間 低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ 充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速:1800、高速:2500 カット数 低速:2000、中速:3600、高速:5000 電源(V) 36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×225×190 質量(kg) 3.7 付属品 ブレードカバー・チップレシーバ 電源タイプ 充電式
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1887×172×194 刈込み幅(mm) 300 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 1800 最大切断径(Φmm) 15 カット数 3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm) 600 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分] 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2050×230×1784.0 質量(kg) 4 付属品 ブレードカバー・六角棒スパナ 電源タイプ 充電式
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 質量(kg) 2.6 タイプ バッテリBL1830B・充電器DC18WC付き 電源(V) 直流18 刃長(mm) 460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 845×175×165(バッテリー含む) 連続使用時間(分) (無負荷時)3.0Ah:約48 ストローク数(min-1[回/分]) 2000 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 18
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷


手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 360 最大切断径(Φmm) 18 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 727×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 2.5 付属品 チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間 約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
当日出荷

刃長(mm) 500 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速:1800、高速:2200 カット数 低速:2000、中速:3600、高速:4400 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 953×282×143 質量(kg) 3.4 有効長(mm) 450 電源タイプ 充電式
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 350 最大切断径(Φmm) 15 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 1.9 付属品 ブレードカバー 連続使用時間 約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 350 最大切断径(Φmm) 15 タイプ バッテリBL1015・充電器DC10WC付き ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 電源(V) 直流10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 1.9 付属品 ブレードカバー 連続使用時間 約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品 ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg) 4 電源(V) 36(40Vmax) 刃長(mm) 600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1120×225×190 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

付属品 バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き 刃長(mm) 360 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 18 関連資料 (6.03MB)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg) 3.8 電源(V) 36(40Vmax) 刃長(mm) 500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1018×225×190 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷