- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ 充電式丸鋸のおすすめ人気ランキング
マキタ 充電式丸鋸のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「マキタ 充電式丸鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 丸ノコ 40V」、「コードレス 丸 ノコ」、「マキタ チップソー 150」などの商品も取り扱っております。
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
バッテリー
リチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×178×250
作業量(目安)
米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)
46.5
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
実用充電:約27、フル:約40
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×178×250
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)
46.5
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)
165
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
273
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
2.9
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品
六角棒スパナ、平行定規
回転数(min-1[r.p.m])
5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
40VMAX充電式マルノコ
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
刃物外径(mm)
165
最大切込深さ(mm)
66
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
1500
穴あけ能力(mm)
SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)
25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
刃物外径(mm)
85
刃物内径(mm)
20
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)
10.8
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×228×242
付属品
チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)
2.6
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1050
電流(A)
11
使用可能ノコ刃外径(mm)
Φ155~165
付属品
ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)
質量(kg)
3
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
282×221×227
最大切込深さ(mm)
57(0°)/38(45°)
傾斜切断(°)
0~45
電動機
直巻整流子電動機
回転数(min-1[回/分])
5500
刃物内径(Φmm)
20
刃物外径(Φmm)
165
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)
質量(kg)
2.5(バッテリー含む)
電源(V)
直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])
5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)
傾斜左15° 20(きわ切り)
商品タイプ
本体のみ
40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)
165
最大切込深さ(mm)
66
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)
18
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
回転数(min-1[r.p.m])
10000
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
317×118×118
適合
バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)
2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)
317
幅(mm)
118
高さ(mm)
118
電圧(V)
18
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
68
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
288
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
3.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)
2
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)
165
取付穴径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
質量(kg)
3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3800
使用電池
18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名
BSL1820M
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(0.8MB)
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
アルミ
取付穴径(mm)
20
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(15°時)
18
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
回転数(min-1[r.p.m])
5600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
257
幅(mm)
212
高さ(mm)
211
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規
質量(kg)
2.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷