- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ 卓上 マルノコのおすすめ人気ランキング
マキタ 卓上 マルノコのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「マキタ 卓上 マルノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸鋸大型」、「卓上 電動 のこぎり」、「スライド ソー」などの商品も取り扱っております。
対応材質
木工用
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
5
軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。
アルミベースで高精度切断。
高輝度LEDライト。
残容量表示ランプ(3段階)
目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×92。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92。ノコ刃傾斜右45°/15×92
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×65。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65。ノコ刃傾斜右45°/15×65
ノコ刃外径(Φmm)
155~165
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5
ベース回転範囲(°)
0~左右52
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)340×400×440
接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)
ノコ刃外径(Φmm)
380(使用できる刃物外径/350~380)
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1340
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート
質量(kg)
23
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
154
使用可能ノコ刃外径(mm)
208~260
テーブル高さ(mm)
310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1090×715
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)
32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min-1[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)
220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
左右共305
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)
18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)。ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)。ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物外径/155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4200
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×550×465
付属品
レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品
216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)
7.7
対応材質
木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)
11
傾斜切断(°)
0~左45
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、。ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)
25.4
切込深さ(mm)(45°時)
高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)
高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利
円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。
215mm(7寸1分)までの材料を一発切断!
切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用
ターンベース面とベース面の高さが調整可能
切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品
チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
対応材質
木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×419
カーボンブラシ呼び番号
408
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
ノコ刃外径(Φmm)
216
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×677×520
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様
右5°傾斜機能付、ブレーキ付。集じん機接続可能、キャリングハンドル付
付属品
チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規
質量(kg)
12.3
対応材質
木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×670×458
カーボンブラシ呼び番号
322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)。ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)。ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品
L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×125
切断能力(mm)木工
(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)
15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
165mm充電式で左右両傾斜
各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
質量(kg)
10.2(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])
5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×495×470
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
165(155~165)
対応
無線連動(Bluetooth)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)
関連資料
(3.3MB)
1充電当たりの作業量
メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本