マキタ 懐中電灯 充電のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「マキタ 懐中電灯 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルビス」、「マキタ ライト」、「懐中電灯 頭」などの商品も取り扱っております。
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V) 14.4/18 照度(Lx) (メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm) (メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源 メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリー A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg) 0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx) 170~4500 バッテリー電圧(V) 14.4/18 質量(kg) 0.43(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 297×79×119(BL1860B取付時) 光源 LED4.9W×1灯 連続使用時間(分) 1充電あたり。Li-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)。Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B) バッテリー リチウムイオン 光束(Lm) 190 適合バッテリー A-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V) 7.2 連続使用時間(時間) 約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分) 約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源 高輝度LED 能力 径内350Lx以上 適合バッテリー BL0715 質量(kg) 0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx) 【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900 バッテリー電圧(V) 10.8 形状 USBA型 質量(kg) 0.40(バッテリ除く) 出力電圧(V) 直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×66×101 出力電流(A) 2.1 連続使用時間(時間) BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0。BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19 バッテリー 10.8Vスライド式リチウムイオン 光束(Lm) 【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130 適合バッテリー BL1015、BL1040B
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ
照度(Lx) 5500 バッテリー電圧(V) 10.8 質量(kg) 0.32(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 268×66×93(BL1040B取付け時) 光源 LED 4.9W×1灯 連続使用時間(分) 1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B) バッテリー リチウムイオン 光束(Lm) 190
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

LEDで長寿命&小型、軽量!
バッテリー電圧(V) 10.8 連続使用時間(時間) 約9時間(10.8V/1.3Ah) 連続使用時間(分) 約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 径内400ルクス以上(光源より先方約1m) 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 質量(kg) 0.08(バッテリ除く)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V) 14.4/18 照度(Lx) (メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43 USBタイプ A型 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 出力電圧(V) (USB出力端子)直流5.0 出力電流(A) (USB出力端子)2.1 光束(Lm) (メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130 光源 メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリー A-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464 質量(kg) 0.42(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx) 170~4500 バッテリー電圧(V) 10.8 質量(kg) 0.4(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 290×66×93(BL1040B取付け時) 光源 LED4.9W×1灯 連続使用時間(分) 1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B) バッテリー リチウムイオン 光束(Lm) 190
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間 約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 防水保護等級 IP67準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源 ニッケル水素充電池 外径×全長(mm) 62×224 仕様 屋内型 付属品 ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm) Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 290 全光束(Lm) 100 入力プラグ 2Pプラグ 充電時間 12時間 使用電球 LED 耐水性 なし 光束(Lm) 100 照射角 スポット型 照射距離(m) 60m 電球の種類 LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 4.0、1.5 連続使用時間(時間) 約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah) 連続使用時間(分) 約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量) バッテリー リチウムイオン 寸法(mm) 54×77×28 能力 照度240ルクス以上(100ルーメン) 適合バッテリー BL1015、BL1040B 質量(kg) 0.06(バッテリ除く)
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷