- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ 投光器のおすすめ人気ランキング
マキタ 投光器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新101件の「マキタ 投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ライト」、「充電式LEDスタンドライト」、「照明 屋外用スタンド」などの商品も取り扱っております。
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464、A-60698、A-60442、A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー容量(Ah)
3.0/6.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品
防眩フィルム(A-72702)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×298×280
光源
20灯
照度(Lx)
強:1900 弱:800
バッテリー電圧(V)
36(40max) 、14.4/18(ライトバッテリ除く)
光束(Lm)
強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類
白色LED(交換不可)
設置場所
室内・屋外
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約5
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
付属品
スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級
IP44
全光束(Lm)
2400
セット内容
投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)
0.72
消費電力(W)
24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×250×160
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×24
角度調整範囲
前後130~150° 左右360°
色温度(K)
6000
使用電池
グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命
充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)
約4~6
電源タイプ
充電式
充電方式
AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LEDチップ
点灯時間(時間)
約12
照射角度(°)
120
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
(LEDパワー)45
使用場所
屋外用
全光束(Lm)
4500
電源タイプ
充電式
セット内容
投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質
ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格
【充電器】AC-DC9V/2A
出力
【USB】 5V/1A
本体質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約198×54.2×162.5
発光色
昼白色
保護等級
IP65(生活防水)
バッテリー
グッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)
6.6
バッテリー電圧(V)
7.4
点灯方式
HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)
AC100~240
充電時間(時間)
約3~4
使用時間(時間)
HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)
前後360
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×9
充放電回数(回)
約500
照射角度(°)
60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)
500
連続点灯時間
6時間
充電時間(時間)
8
質量(kg)
1.2
付属品
専用ACアタプター
構造
防雨型
光源
白色LED180個(10W)
使用電池
7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番
443-8728
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×220(スタンド収納時)
芯数
2
電源タイプ
充電式
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)
5500
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
110
全光束(Lm)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×720×900~1500
電源コード(m)
5
周波数
50/60Hz
保護等級
IP65
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外兼用
配光角度(°)
100
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
照度(Lx)
400、200
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
20
特殊用途
防水
マグネット
有
仕様
折り畳み式
セット内容
投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質
ABS樹脂+PC
質量(g)
450(本体)
出力
USB:5V 1A
電源
AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)
2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171.6×126.8×45.9
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式
HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命
充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)
約4~5
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容
投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)
1.3(本体のみ)
全光束(Lm)
3600
発光色
昼光色(6000K)
角度調整範囲
前後130~150°、左右360°
使用電池
グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命
充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)
約6~10
電源タイプ
充電式
効率
36W
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×36
防水保護等級
防滴仕様
調光方式
HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)
>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×300×160
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)
120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
18/14.4
明るさ(Lx)
強モード250、弱モード140
測定距離
1m
連続点灯時間
弱モード約11.5時間
バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)
12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)
100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED
白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
252×256×198(蓄電池除く)
付属品
ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)
0.74(蓄電池除く)
アズワン品番
64-7056-93
適合バッテリー
BSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明
電圧(V)
18
電源仕様
リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED
白色LED(60個)
明るさ(Lm)
700~4000
質量(kg)
1.9
防塵防水性能
IP65
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
質量(kg)
0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様
二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質
ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
質量(g)
3800
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×815×930~2000
保護等級
IP65
プラグ
折れ端子
色温度(K)
5000
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼白色
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約3
色温度(K)
5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×75×200
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
160