- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ 掃除機 ショルダーのおすすめ人気ランキング
マキタ 掃除機 ショルダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「マキタ 掃除機 ショルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背負い式クリーナー」、「掃除機 ショルダー」、「マキタ 掃除機」などの商品も取り扱っております。
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。
メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。
風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。
0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。
静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。
体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)
パワフル:95、強:50、標準:25
集塵容量(L)
2
付属品
ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)
230
幅(mm)
152
質量(kg)
4.4(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)
373
電源(V)
36(直流18+18)
電圧(V)
36(直流18+18)
最大風量(m3/min)
2.2
運転音(dB)
パワフル:69、強:65、標準:62
作業量(目安)
パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)
(最大)11
適合バッテリー
A-60464,A-60442
商品タイプ
本体のみ
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品
ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ
長さ(mm)
365
幅(mm)
138
質量(kg)
約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約20、強:約30、標準:約80
バッテリー容量(Ah)
3
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
充電時間(分)
実用約27、フル約40
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー
関連資料
(3.5MB)
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
集じん容量アップ&低騒音化
付属品
ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付)
長さ(mm)
297
幅(mm)
174
質量(kg)
6.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
523
電源(V)
直流36(18+18)
吸込仕事率(W)
(最大)パワフル95、強50、標準25
集塵容量(L)
6
連続使用時間(分)
パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時
最大風量(m3/min)
2.2
集塵機真空度(kPa)
11
集塵方式
紙パック式
運転音(dB)(A)
パワフル66、強62、標準58
関連資料
(1.0MB)
商品タイプ
本体
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。
無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。
AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比)
たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。
モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。
作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に
吸込仕事率(W)
パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)
2
付属品
ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)
230
幅(mm)
152
質量(kg)
4.5(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)
373
電源(V)
36(直流18+18)
電圧(V)
36(直流18+18)
最大風量(m3/min)
1.8
運転音(dB)
パワフル:69、標準:65
作業量(目安)
パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)
(最大)11
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
集塵容量(L)
4
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
8
付属品
床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード
消費電力(W)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×157×439
本体質量(kg)
2.9
運転音(dB)
59
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
車内の隅々まで、快適綺麗!
狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
付属品
ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)
345
幅(mm)
138
質量(kg)
約1.6(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
電源(V)
直流10.8
吸込仕事率(W)
パワフル:28、強:19、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
関連資料
(3.3MB)
商品タイプ
本体
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:50、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.5[560mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:78、弱:70
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品
ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)
365
幅(mm)
138
質量(kg)
約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
電源(V)
直流18
吸込仕事率(W)
パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約20、強:約30、標準:約80
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
関連資料
(3.5MB)
商品タイプ
本体
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
車内の隅々まで、快適綺麗!
狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
付属品
ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)、ソフトバッグ
長さ(mm)
345
幅(mm)
138
質量(kg)
約1.6(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
電圧(V)
10.8
吸込仕事率(W)
パワフル:28、強:19、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
バッテリー容量(Ah)
1.5
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
充電時間(分)
約22
適合バッテリー
スライド式リチウムイオンバッテリー
関連資料
(3.3MB)
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
集塵容量大幅アップ!
付属品
ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚)
長さ(mm)
297
幅(mm)
174
質量(kg)
6.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
523
電源(V)
直流36(18+18)
吸込仕事率(W)
パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)
6
連続使用時間(分)
パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時
最大風量(m3/min)
1.8
集塵機真空度(kPa)
(最大)11.0
運転音(dB)
パワフル:66、標準:62
集塵方式
紙パック式
関連資料
(1.5MB)
商品タイプ
本体
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ハンマドリルとの併用に便利な背負式。連動コンセント。軽量
仕様
粉じん専用
付属品
ホース1.5m・フロントカフス22、38・紙パック5枚・ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
380
最大風量(m3/min)
1.5
運転音(dB)
63
真空度(kPa[mm水柱])
最大11.8(1200)
カーボンブラシ呼び番号
412
真空度(kPa)
11.8[1200]
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(mL)
500
コード長さ(m)
4
付属品
ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書
質量(g)
1150
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×170×210
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:45、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.2[530mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:77、弱:67
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
電圧(V)
14.4
風量(m3/min)
3.3
適合バッテリー
A-60698,A-60660
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
11
電源コード(m)
12
質量(kg)
7.8(本体のみ)
付属品
床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
仕様
吸込仕事率:270W、消費電力(W):600
付属品
交換用フィルター・ケース
質量(kg)
4
電源(V)
AC100~120
集塵容量(L)
6.5
風量
1.3m3/min(MAX)
サイズ(mm)
160×310×185
アズワン品番
1-7574-01
静圧(Pa)
12.4k(MAX)
1個
¥115,290
税込¥126,819
翌々日出荷