マキタ 樹脂刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
115件の「マキタ 樹脂刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂替刃」、「ナイロン刃 草刈り機」、「ボッシュ 草刈り機」などの商品も取り扱っております。

1台
7,798 税込8,578
当日出荷

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m]) 5500 刈込み幅(mm) 255 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 樹脂製3枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1344×229×380 付属品 ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg) 2.1
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1セット(18枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg) 2.8(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 草刈刃(Φmm) 230 連続使用時間 【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式 樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分]) 高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料 (2.7MB) 使用面積(m2) 【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(12枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(12枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 10000 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 835~1202×267×210~315 バッテリー スライド式リチウムイオン
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合 マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm) ~Φ3.0 関連資料 (0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m]) 6500 刈込み幅(mm) 160 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 金属製8枚刃 全長(mm) 1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1297×229×367 付属品 草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg) 2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

SBC-280A用鋸爪ブレード Xカッターフィート用替刃
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替刃、替刃として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×30×15
1セット(18枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番 EA898R-13 直径(Φmm) 355 穴径(Φmm) 25.4 カッター長(mm) 【ナイロン】130
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 10000 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 835~1202×267×210~315 バッテリー スライド式リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm) 1.5 質量(g) 275 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷