マキタ 空調服 ハーネスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
73件の「マキタ 空調服 ハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ファンユニット」、「防暑服」、「ファン 作業服」などの商品も取り扱っております。
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 服のみ 材質 コンデニア 仕様 制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
1枚
6,690 税込7,359
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン
材質 綿100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:金属、ボタン/金属 仕様 首調整ゴム、袖口Wボタン、左胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、右胸フラップ付きポケット、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、ファン用リング(TPU) 生地 コットンブロード
1着
6,390 税込7,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用 セット内容 バッテリホルダ 種別 スライド式
1個
3,190 税込3,509
当日出荷


人気のマキタブランド空調ウェア。
シルバー セット内容 服のみ
1着
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容 バッテリー 質量(kg) 0.37 ブラック 連続使用時間(時間) 【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間 5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様 ウエスト調整機能付 材質 ポリエステル サイズ フリー RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm) 内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた透湿性と撥水性
材質 ポリエステル 仕様 立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード 混率(%) ポリエステル100
1個
5,790 税込6,369
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,890 税込9,779
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別 中古 材質 中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分 中古 寸法(cm) 約30~60角 工程処理 パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質 合成繊維 混率(%) ポリエステル100 商品タイプ セット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄暗い現場や、夜間の作業に
仕様 立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・高撥水+透湿性生地・反射材・簡易分離ファスナ・胸ポケット・アジャストボタン&脇裾ゴム
1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空調服(ファン付き作業服)、ハーネス対応のテープベストです。フィット感抜群で昼間もよく目立ちます。テープアジャスターで着丈、ウエストの調節が可能です。
材質 伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:プラスチック、反射材:PE+ガラスパウダー 蛍光イエロー テープ幅(mm) 50 幅(cm) 反射テープ:3 テープ地色 イエロー 着丈(cm) 40~55 胴回り(cm) ~120まで
1着
1,198 税込1,318
当日出荷

36Vバッテリ専用。 本体とバッテリを分離でき、長時間の作業時等に最適。 ベルト掛け用フック付。
適合機種 HR261D
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷


持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。 伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。 白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。 種別 中古 材質 綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用) 寸法(cm) 約30~60角 工程処理 洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
1束(1kg×5袋)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%) ポリエステル100 セット内容 服のみ 機能 遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
1着
5,600 税込6,160
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合 (ファン)FA23112シリーズ セット内容 空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm) (ファン)47 質量(g) (バッテリー)343、(ファン/個)85 出力 (バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間) (バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量 ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間) 約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh) 3250 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別 既存ファンニュニット接続用
1個
439 税込483
3日以内出荷