- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ 糸鋸のおすすめ人気ランキング
マキタ 糸鋸のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「マキタ 糸鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 糸鋸盤」、「木工用 電動糸鋸」、「糸鋸台」などの商品も取り扱っております。
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
235×370
切断能力(mm)木材
(軟木)50
ストローク数(min-1[回/分])
400~1600
ストローク(mm)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×290×330
付属品
糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)
質量(kg)
14
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
用途木工用(ピンエンドタイプ)
切断対象
木工
適合機種
MSJ401用
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)
90
電源コード(m)
2
ストローク幅(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×410
傾斜角度(°)
(テーブル)45
フトコロ(mm)
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500/1600
本体質量(kg)
約11
消費電流(A)
1
最大切断厚さ(mm)
50
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)
200×200
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
100
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×490×285
付属品
K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)
最大75
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1)
400~1600
ストローク量(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×380
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
1.8
フトコロ(mm)
400
長さ(mm)
605
付属品
糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)
30
質量(kg)
12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。
フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)
100
消費電力(W)
200
ストローク数(min-1[回/分])
50Hz:1000、60Hz:1200
ストローク(mm)
15
傾斜角度(°)
0~20(左側のみ)
付属品
替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書
出力(W)
100
切断能力(mm)
軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材
(木材)19/(バルサ)38
切断能力(mm)軟鋼板
0.8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
2
ストローク幅(mm)
8
ストローク数(min-1[回/分])
1100~1800
タイプ
ケース付
フトコロ(mm)
250
付属品
ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド
質量(kg)
1.1
アズワン品番
65-2054-76
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)
AC100
電流(A)
1
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
2
切断能力(mm)薄鉄板
2
切断能力(mm)真鍮板
約3
切断能力(mm)木材
約45
ストローク数(min-1[回/分])
50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)
約20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
13.5
付属品
バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様
ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)
245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
305×245×625
テーブル高さ(mm)
165
フトコロ奥行寸法(mm)
最大400
テーブル傾斜角(°)
0~45
定格時間(分)
30
ピン間距離(mm)
約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)
(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)
200×200
電源(V)
単相100
電流(A)
1
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
1.7
テーブル傾斜角(°)
0~45(右)
付属品
帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様
帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)
6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)
90W
ストローク幅(mm)
刃:12
セット内容
:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター
材質
本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9673-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃のスピード(回/分)
500~1700回/分
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)
(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板
50
切断能力(mm)鉄工
50
切断能力(mm)木工
150
切断能力(mm)合成樹脂
150
対応材質
鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)
100 50/60Hz
定格消費電力(W)
590
セット内容
本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×490×785
モーター
強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)
42
フトコロ(mm)
(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)
300×300
鋸刃(mm)
1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)
455×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工
10
切断能力(mm)銅
15
切断能力(mm)アルミニウム
20
切断能力(mm)木工
(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質
真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)
130~200 スピードコントロール付
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
付属品
バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本。L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×280×480
テーブル寸法(mm)
200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)
5.5
定格使用時間(分)
15
仕様
(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)。(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。
強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。
電圧(V)
100
ストローク(mm)
20
消費電力(W)
320
傾斜角度(°)
20(左側のみ)
付属品
スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書
質量(kg)
49
出力(W)
150
奥行(mm)
600
切断能力(mm)
軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×300×820
駆動数(50/60Hz)(spm)
950/1100
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15
木材の直線、曲線切断作業に便利です。
消費電力(W)
90
ストローク幅(mm)
20
寸法(mm)
(懐)400
切断能力(mm)
0°:45/45°:20
定格時間(分)
30
ノコ刃長さ(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(9.17MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
171×4×4
1セット(10本)
¥889
税込¥978
当日出荷